Bottes de sécurité mixtes Safety Jogger LIGERO2SMT-BLK-46, EU Pointure : 46 | Couleur : Noir | Matière principale : Textile

Chaussures LIGERO 2 S1P ESD SRC

Voir les informations techniques

Références

Safety Jogger :LIGERO2SMT-BLK-46
Rubix :P792-6247348
Fabricant :LIGERO2SMT-011438-46
EAN :5401124218336
CHAUSSURE LIGERO2 MID TLS P46 NOIR S1P ESD SRC

Résumé technique

Couleurnoir
EU Pointure46
Matière principaletextile

Détails articles : CHAUSSURE LIGERO2 MID TLS P46 NOIR S1P ESD SRC


Cette chaussures légère offre une protection sans métal, avec un embout ultraléger en nanocarbone et une semelle intermédiaire antiperforation non tissée qui protègent contre l'écrasement et la perforation des orteils.
Elle est également dotée d'une semelle extérieure antidérapante, d'une tige respirante et d'une assise plantaire amovible en mousse pour une meilleure absorption des chocs.

Points forts

Ajustement large. Fabriquée à partir de matériaux robustes qui résistent à l'usure.

Informations techniques


Attributs
Couleurnoir
EU Pointure46
Matière principaletextile
116,89 HT
/ paire
140,27 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

46

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.