Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC JA6-3-050
JA Joint flottant
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :JA6-3-050
Rubix :0338-2067216
Fabricant :JA6-3-050

Documents
Détails articles : ACCESS.TS TYPES VERIN ISO JA6-3-050
Les joints flottants des séries JA (standard) et JAH (usage intensif) peuvent absorber tout "décentrage" ou "perte de précision du parallélisme" entre le cylindre et le corps entraîné. De ce fait, le centrage n'est pas nécessaire, le temps d'installation est considérablement réduit et un niveau élevé de précision d'usinage n'est pas nécessaire.
-Standard/taille nominale du filetage
-Montages : de base, à bride, à pied
-Seize options de modèles disponibles
-Centrage non nécessaire
-Angle de rotation : ¹5°
Montage : Style de base
Taille de l'alésage applicable : 6 mm
Filetage nominal : 3-050 (M3 x 0,5)
Option : Aucune
-Montages : de base, à bride, à pied
-Seize options de modèles disponibles
-Centrage non nécessaire
-Angle de rotation : ¹5°
Montage : Style de base
Taille de l'alésage applicable : 6 mm
Filetage nominal : 3-050 (M3 x 0,5)
Option : Aucune
Informations techniques
Attributs
| Type | écrou de l'extrémité de la tige |
|---|---|
| Raccordement 1 | m3 |
| Diamètre vérin | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,57 € HT
/ unité
23,48 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h