Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo HNC-80

Fixation du pied HNC

Voir les informations techniques

Références

Festo :HNC-80
Rubix :0326-2578383
Fabricant :174373
EAN :4052568013912
FIXATION PAR PATTES HNC-80

Résumé technique

Détails articles : FIXATION PAR PATTES HNC-80


Fixation par pattes HNC-80 Taille=80, Selon la norme=ISO 15552 (jusqu'à ce jour également VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Conforme à la norme=ISO 15552 (jusqu'à ce jour également VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=-40 - 150 °C

Informations techniques


Attributs
Typefixation du pied
Raccordement 180 mm
38,27 € HT
/ unité
45,92 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h