Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC JS20-8-125S
Joint flottant
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :JS20-8-125S
Rubix :0338-2259813
Détails articles : COMPENSATEUR ALIGNEMENT INOX SILICONE VERIN ISO D20 M8X1,25
Le joint flottant peut absorber tout « décentrage » ou « perte de précision parallèle » entre le cylindre et le corps entraîné.
Points forts
•Le centrage n’est pas nécessaire
Un haut niveau de précision d’usinage n’est pas nécessaire
Le temps d’installation est considérablement réduit
Il est compact et convient aux contraintes tensiles élevées
Longue durée de vie
Un haut niveau de précision d’usinage n’est pas nécessaire
Le temps d’installation est considérablement réduit
Il est compact et convient aux contraintes tensiles élevées
Longue durée de vie
Informations techniques
Attributs
| Type | joint flottant |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,62 € HT
/ unité
147,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours