Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo SUA-63

SUA Bride pivotante

Voir les informations techniques

Références

Festo :SUA-63
Rubix :0326-2462541
Fabricant :157325
EAN :4052568011598
CHAPE ARRIERE FEMELLE ALU MP2 VERIN ISO D63 +AXE

Résumé technique

Détails articles : CHAPE ARRIERE FEMELLE ALU MP2 VERIN ISO D63 +AXE


Flasque orientable SUA-63 pour vérins ADVU, AEVU, pour chape de pied LBN ou LN, LSN. Taille=63, Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=-40 - 90 °C, Poids du produit=531 g

Informations techniques


Attributs
Typebride pivotante
Raccordement 163 mm
161,36 € HT
/ unité
193,63 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours