Groupe d'appareil de conditionnement Festo MS9-LFR-G-D6-CUV-DI-AG-BAR-AS
Filtre
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MS9-LFR-G-D6-CUV-DI-AG-BAR-AS
Rubix :0326-2569342
Fabricant :564117
EAN :4052568211486

Résumé technique
| Diamètre de filetage (pouce) | without connection thread '' |
|---|
Détails articles : FILTRE MANODETENDEUR MS9-LFR-G-D6-CUV-DI-AG
Filtre-manodétendeur MS9-LFR-G-D6-CUV-DI-AG-BAR-AS Pression de sortie max. 7bar, filtre 5 µm, avec manomètre, tête de réglage verrouillable, cuve de protection métallique, purge de condensats automatique, sens d'écoulement de gauche à droite. Taille=9, Série=MS, Sécurité d'actionnement=avec accessoires, verrouillable, Position de montage=vertical +/- 5°, Finesse du filtre=5 µm
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | without connection thread '' |
|---|---|
| Matière | fonte d'aluminium |
| Finesse du filtre | 5 µm |
| Raccordement 1 | without connection thread (without connection plate) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
350,77 € HT
/ unité
420,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours