Capteur de proximité SMC D-M9PW

Interrupteurs série D-M9#W(V)

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :D-M9PW
Rubix :0338-2175532
Fabricant :00363713
EAN :3618036133318
DETECTEUR D-M9PW

Résumé technique

Typedetecteur d-m9pw
Tension, min.4,5 V
Tension, max.28 V
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DETECTEUR D-M9PW


SMC propose une variété d'interrupteurs automatiques pour les actionneurs et les pinces pneumatiques ; les commutateurs à semi-conducteurs sont disponibles dans un type d'usage général ou avec une indication bicolore, qui permet de déterminer la position de fonctionnement optimale en fonction de la couleur de la lumière ; les commutateurs à semi-conducteurs sont également disponibles avec une indication bicolore avec sortie de diagnostic, une indication bicolore résistante à l'eau, une temporisation d'arrêt intégrée (200 ms), des configurations de détection résistantes aux champs magnétiques, résistantes à la chaleur et à large gamme ; différentes longueurs de fil de raccordement sont disponibles.
Detecteur serie d-m9#w(v)

Points forts

Courant de charge réduit.

Applications

Applications relais, circuits imprimés, automates programmables.

Informations techniques


Attributs
Typedetecteur d-m9pw
Tension, min.4,5 V
Tension, max.28 V
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
52,81 HT
/ unité
63,37 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours