Capteur de proximité Festo SIEN-4B-NS-K-L

SIEN Capteur inductif

Voir les informations techniques

Références

Festo :SIEN-4B-NS-K-L
Rubix :0326-2579420
Fabricant :150360
EAN :4052568068707
CAPTEUR DE PROX SIEN-4B-NS-K-L

Résumé technique

Typecapteur de prox sien-4b-ns-k-l
Tension, min.10 V
Tension, max.30 V
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAPTEUR DE PROX SIEN-4B-NS-K-L


Capteur de proximité SIEN-4B-PS-K-L inductif, pour distance de détection normale. Conforme à la norme=EN 60947-5-2, Agrément=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne CEM, Note sur la matière=sans cuivre ni PTFE, Distance de détection nominale=0,8 mm

Informations techniques


Attributs
Typecapteur de prox sien-4b-ns-k-l
Tension, min.10 V
Tension, max.30 V
Matièreacier inoxydable fortement allié, tpe-u
89,88 € HT
/ unité
107,86 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours