Coulisseau tendeur auto-aligneur INA RTUE100-XL
Coulisseaux-tendeur complet
Voir les informations techniquesRéférences
INA :RTUE100-XL
Rubix :0269-1007061
Fabricant :0008776890000
EAN :4064327885784


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Largeur | 295 mm |
| Matière | fonte grise |
Détails articles : PALIER RTUE 100XL INA
Coulisseaux tendeurs RTUE, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité R
Points forts
PTUE livré avec roulement GRAE-NPPB, RTUE avec GE-KRRB, PTUEY avec GAY-NPPB et RTUEY avec GYE-KRRB.
Applications
Utilisé pour les arbres devant être déplacés radialement. Réglable par l’intermédiaire de tiges filetées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Largeur | 295 mm |
| Matière | fonte grise |
| Type | rtue |
| Largeur totale du roulement | 75 mm |
| Longueur | 295 mm |
| Série | rtue..-xl |
| Largeur intérieure | 57,5 mm |
| Lubrification | filetage de raccord de lubrification q m6 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 93000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 130000 N |
| Diamètre extérieur | 295 mm |
| Poids | 15,51 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 143,91 € HT
/ unité
1 372,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours