Lubrifiant CRC Inox 200, Contenance: 500 ml
Inox 200
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
CRC :Inox 200
Rubix :5338-5281280
Fabricant :32337-AA
EAN :5412386058424

Documents
Détails articles : ANTI-CORROSION INOX 200 AE500ML UC12
Revêtement protecteur antioxydant à base d’acier inoxydable. À base de pigments métalliques et d’une résine haute performance. Très bel aspect identique à l’acier inoxydable, idéal pour couvrir et protéger les soudures bleuies. Sèche rapidement.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 500 ml |
|---|---|
| Conditionnement | aérosol |
| Boîtage | aerosol |
| Température mini | 8 °C |
| Température maxi | 300 °C |
| Point d’éclair | -40 °c (tygiel zamknięty) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,26 € HT
/ unité
45,91 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
