Dégraissant pour nettoyage et protection CRC 10325-AA, Contenance: 5000 ml
Industrial Degreaser
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
CRC :10325-AA
Rubix :5338-1158454
Fabricant :10325-AA
EAN :5412386001673

Documents
Détails articles : NETTOYANT INDUSTRIAL DEG.BI 5L UC 2
Le dégraissant industriel CRC est conçu pour éliminer rapidement et efficacement les contaminants lourds sur les pièces mécaniques. Grâce à son évaporation rapide et à son pouvoir nettoyant exceptionnel, il garantit un redémarrage rapide des machines.
Caractéristiques :
Ce dégraissant pénètre rapidement les salissures les plus tenaces, telles que les huiles, graisses, cires et saletés diverses. Il sèche rapidement, permettant une remise en service rapide des équipements, et ne laisse aucun résidu. Conçu pour être non corrosif, il est sûr pour toutes les surfaces métalliques sans provoquer de décoloration. Il est également compatible avec la plupart des caoutchoucs, plastiques et revêtements, sous réserve d’un test préalable sur les matériaux sensibles.
Spécifications :
- Référence CRC : 10325-AA.
- Conditionnement : bidon de 5 litres.
- Base : solvants.
- État physique : liquide.
- Couleur : incolore.
- Odeur : agréable senteur d'éther.
- Densité : 0,81 g/cm³ à 20 °C.
- Point d'éclair : 25 °C (en vase clos).
- Température d'auto-inflammation : > 200 °C.
- Viscosité : 0,76 mPa.s à 20 °C.
- Taux d’évaporation : 19 (éther = 1).
- Tension de surface : 23 mN/m.
- Teneur en COV : 813 g/l.
Normes :
- Conformité au règlement REACH n°1907/2006.
- Conformité au règlement CLP n°1272/2008.
- NSF registration A8, K1 pour usage industriel non-alimentaire.
- Conforme à la directive 2004/42/CE sur les composés organiques volatils.
Informations sur la marque :
Depuis plus de 60 ans, CRC Industries Europe conçoit des solutions chimiques de spécialité pour l'entretien et la réparation industrielle. Présent dans plus de 120 pays, CRC est reconnue pour son engagement envers la qualité, avec des sites certifiés ISO 9001. La marque s’appuie sur l'observation directe des besoins des utilisateurs pour proposer des produits innovants qui facilitent le travail quotidien des professionnels et des particuliers.
Caractéristiques :
Ce dégraissant pénètre rapidement les salissures les plus tenaces, telles que les huiles, graisses, cires et saletés diverses. Il sèche rapidement, permettant une remise en service rapide des équipements, et ne laisse aucun résidu. Conçu pour être non corrosif, il est sûr pour toutes les surfaces métalliques sans provoquer de décoloration. Il est également compatible avec la plupart des caoutchoucs, plastiques et revêtements, sous réserve d’un test préalable sur les matériaux sensibles.
Spécifications :
- Référence CRC : 10325-AA.
- Conditionnement : bidon de 5 litres.
- Base : solvants.
- État physique : liquide.
- Couleur : incolore.
- Odeur : agréable senteur d'éther.
- Densité : 0,81 g/cm³ à 20 °C.
- Point d'éclair : 25 °C (en vase clos).
- Température d'auto-inflammation : > 200 °C.
- Viscosité : 0,76 mPa.s à 20 °C.
- Taux d’évaporation : 19 (éther = 1).
- Tension de surface : 23 mN/m.
- Teneur en COV : 813 g/l.
Normes :
- Conformité au règlement REACH n°1907/2006.
- Conformité au règlement CLP n°1272/2008.
- NSF registration A8, K1 pour usage industriel non-alimentaire.
- Conforme à la directive 2004/42/CE sur les composés organiques volatils.
Informations sur la marque :
Depuis plus de 60 ans, CRC Industries Europe conçoit des solutions chimiques de spécialité pour l'entretien et la réparation industrielle. Présent dans plus de 120 pays, CRC est reconnue pour son engagement envers la qualité, avec des sites certifiés ISO 9001. La marque s’appuie sur l'observation directe des besoins des utilisateurs pour proposer des produits innovants qui facilitent le travail quotidien des professionnels et des particuliers.
Points forts
- Élimination rapide des graisses, huiles, adhésifs non polymérisés et salissures.
- Séchage rapide pour limiter les temps d’arrêt.
- Formulation sans résidus pour une propreté parfaite.
- Non corrosif pour les équipements sensibles.
- Haute pureté et faible impact sur les matériaux traités.
- Utilisation flexible, aussi bien pour les interventions ponctuelles que pour des bains de dégraissage.
- Séchage rapide pour limiter les temps d’arrêt.
- Formulation sans résidus pour une propreté parfaite.
- Non corrosif pour les équipements sensibles.
- Haute pureté et faible impact sur les matériaux traités.
- Utilisation flexible, aussi bien pour les interventions ponctuelles que pour des bains de dégraissage.
Applications
Ce dégraissant industriel est idéal pour nettoyer les pièces mécaniques, outils pneumatiques, compresseurs, engrenages ouverts, câbles métalliques, chaînes et roulements. Il est recommandé pour les ateliers de maintenance, les industries de production, la maintenance de parcs machines, ainsi que pour les opérations de réparation sur site. Utiliser uniquement en environnement ventilé et toujours tester au préalable sur les matériaux fragiles.
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | bidon |
|---|---|
| Contenance | 5000 ml |
| Gamme | industrial degreaser |
| Point d’éclair | 23 °c (coupe fermée) |
| Niveau de pH | non applicable |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
246,46 € HT
/ 2 bidons
295,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
