Tournevis dynamométrique Wera 05028043001, Longueur: 170 mm | Couple de serrage, minimum: 1.4 N.m | Couple de serrage, maximum: 1.4 N.m
Indicateur de couple
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05028043001
Rubix :4727-5542027
EAN :4013288093400

Résumé technique
| Couple de serrage, minimum | 1,4 N.m |
|---|---|
| Couple de serrage, maximum | 1,4 N.m |
| Longueur | 170 mm |
Documents
Détails articles : 300 IP INDICATEUR DE COUPLE TORX PLUS, 9 IPX1,4 NM
Wera torque screwdriver with fixed torque for recessed TORX PLUS® screws. Tamperproof and with a slim hex blade. Unlimited torque for loosening seized screws. Multi-component Kraftform handle for pleasant, ergonomic working that prevents blisters and calluses. Hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer.
300 IP Indicateur de couple TORX PLUS®, 9 IP x 1,4 Nm
Points forts
Tournevis dynamométrique Wera à couple fixe, pour vis à empreinte TORX PLUS®. Protégé contre la manipulation. Lame hexagonale mince. Couple de desserrage illimité afin de pouvoir libérer les vis bloquées. Manche Kraftform multicomposants pour un travail agréable et ergonomique, bannissant ampoules et callosités. Zones dures pour une haute vitesse de travail, les zones tendres garantissant quant à elles une transmission de couple élevée.
Informations techniques
Attributs
| Couple de serrage, minimum | 1,4 N.m |
|---|---|
| Couple de serrage, maximum | 1,4 N.m |
| Longueur | 170 mm |
| Poids | 0,125 kg |
| Précision | ±10 % |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
158,68 € HT
/ unité
190,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours