Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC E5063
Tenon AR fixation d'equerre
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :E5063
Rubix :0338-2088423
Fabricant :E5063
EAN :3618036126785

Résumé technique
| Type | articulation arriere equerre ab7 acier verin iso d63 |
|---|
Documents
Détails articles : ARTICULATION ARRIERE EQUERRE AB7 ACIER VERIN ISO D63
La série C95 répond à la norme ISO, est interchangeable VDMA24562 et emploie une construction à tirant. En plus des amortisseurs de série et de la courroie porteuse, la série C95 emploie une conception de joint d'amortissement de "compensation" qui améliore grandement le fonctionnement. Le joint exclusif de SMC "figure 8" assure une longue durée de service.
Tenon ar fixation d'equerre
Informations techniques
Attributs
| Type | articulation arriere equerre ab7 acier verin iso d63 |
|---|---|
| Raccordement 1 | 16 mm |
| Diamètre vérin | 63 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,73 € HT
/ unité
38,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h