Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC CQ-D016

Flasque

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CQ-D016
Rubix :0338-2049472
Fabricant :CQ-D016
EAN :3618035703543
CHAPE D'ARTICULATION D.16 CQ-D016

Résumé technique

Typechape d'articulation d.16 cq-d016

Documents

Détails articles : CHAPE D'ARTICULATION D.16 CQ-D016


Les vérins compacts de la série (N)CQ2 offrent une conception réduisant l'encombrement et une exceptionnelle durée de vie. Ils disposent d'un anneau élastique avant pour accéder facilement aux pièces internes. Disponible avec les modèles à une ou deux tiges, une conception taraudée ou filetée, double effet, tige rentrée ou sortie. Choisissez entre 13 alésages allant jusqu'à 160 mm. Des détecteurs statiques ou Reed optionnels peuvent être utilisés. Les corps profilés en aluminium, permettant un montage sur corps fileté ou à trous traversants, rendent ces vérins à la fois versatiles et d'une grande fiabilité pour tout type d'application.
Flasque

Informations techniques


Attributs
Typechape d'articulation d.16 cq-d016
17,93 € HT
/ unité
21,52 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours