Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC C85F16

Flasque pour c85 dia. 16

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :C85F16
Rubix :0338-2049861
Fabricant :C85F16
EAN :3618035498302
BRIDE MF8 ACIER VERIN ISO D12/D16

Résumé technique

Typeflasque

Documents

Détails articles : BRIDE MF8 ACIER VERIN ISO D12/D16


La série C85 est conforme aux normes ISO 6432 et CETOP RP52P. La série C85 est disponible dans des alésages allant de 8 mm à 25 mm et avec des courses standard allant de 10 à 300 mm. La conception unique du joint de tige évite l'entrée des poussières et l'efficacité de ce joint est telle que la série C85 peut être employée dans des environnements extrêmement poussiéreux. Avec ses joints résistants aux abrasions et ses joints de nez pouvant être remplacés, la série C85 dispose d'une durée de service exceptionnelle.
Flasque pour c85 dia. 16

Informations techniques


Attributs
Typeflasque
2,61 € HT
/ unité
3,13 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours