Chaussures ESD Base Protection CA-B1211-0WA 43, EU Pointure : 43 | Couleur : Noir | Tige : Haute
I-ROBOX TOP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Base Protection :CA-B1211-0WA 43
Rubix :C456-6200658
EAN :8052530120101



Documents
Détails articles : CHAUSSURE I-ROBOX TOP P43 S3 ESD CI SRC
Ces chaussures de sécurité sont conçues pour les professionnels exigeants. Embarquant de nombreuses technologies brevetées, elles offrent une protection optimale tout en améliorant le bien-être au quotidien. Adaptées aux environnements de travail les plus rigoureux, elles se distinguent par leur légèreté, leur flexibilité et leur capacité à garder les pieds frais et secs.
Caractéristiques:
Les chaussures I-ROBOX TOP offrent une combinaison unique de technologies avancées. Leur semelle intérieure intègre le système Dry’n Air, qui favorise la circulation de l’air à l’intérieur de la chaussure pour une thermorégulation optimale. La technologie SmellStop prévient la formation d’odeurs et garantit un environnement sain grâce à son traitement antibactérien permanent. De plus, leur conception ergonomique inclut un embout non-métallique SlimCap, réduisant les risques de blessures tout en assurant une protection légère et discrète. La semelle AirTech + TPU Skin offre un effet amortisseur et une réduction de la fatigue pour une journée de travail plus agréable. Elles sont également dotées de propriétés ESD, assurant une dissipation efficace des charges électrostatiques.
Spécifications:
- Référence : CA-B1211-0WA.
- Pointures disponibles : 35 à 48.
- Poids approximatif : 571 g (pointure 42).
- Hauteur totale de la chaussure : 87 mm.
- Chaussant : Mondo Point 10,5 (femmes) et 11,5 (hommes).
- Tige en cuir Nabutek hydrofuge.
- Embout composite SlimCap de 6,5 mm d’épaisseur.
- Intercalaire en tissu balistique antiperforations.
- Semelle intérieure Dry’n Air OMNIA ESD WEARECO.
- Semelle externe bidensité en PU/TPU avec propriétés ESD.
- Résistance à la glisse (SRC) avec des performances supérieures à la norme.
- Doublure en tissu technique 3D respirant et traité antibactérien.
- Absorption d’énergie au talon : 30 J.
- Conception Strobel pour une souplesse accrue.
Normes:
Les chaussures I-ROBOX TOP sont certifiées CE conformément au règlement (UE) 2016/425. Elles sont conformes aux normes :
- EN ISO 20345 (catégorie S3 CI ESD SRC), garantissant une protection contre les risques de glisse, les perforations et les chocs.
- CEI EN 61340-5-1:2016, CEI EN 61340-4-5:2018 et CEI EN 61340-4-3:2018 pour leur capacité à dissiper les charges électrostatiques.
- DGUV 112-191 qui garantit que la certification CE de ces chaussures reste valide, même après l'ajout d'orthèses ou de semelles orthopédiques.
Informations sur la marque:
Base Protection est une entreprise italienne reconnue pour son innovation dans le domaine des chaussures de sécurité. Fondée à Barletta en 2005, elle se distingue par sa capacité à allier technologie, design et confort pour répondre aux besoins des professionnels de divers secteurs. Avec plus de dix ans d’expérience et des brevets exclusifs, Base Protection met un point d’honneur à offrir des produits de qualité supérieure tout en respectant les normes environnementales strictes.
Caractéristiques:
Les chaussures I-ROBOX TOP offrent une combinaison unique de technologies avancées. Leur semelle intérieure intègre le système Dry’n Air, qui favorise la circulation de l’air à l’intérieur de la chaussure pour une thermorégulation optimale. La technologie SmellStop prévient la formation d’odeurs et garantit un environnement sain grâce à son traitement antibactérien permanent. De plus, leur conception ergonomique inclut un embout non-métallique SlimCap, réduisant les risques de blessures tout en assurant une protection légère et discrète. La semelle AirTech + TPU Skin offre un effet amortisseur et une réduction de la fatigue pour une journée de travail plus agréable. Elles sont également dotées de propriétés ESD, assurant une dissipation efficace des charges électrostatiques.
Spécifications:
- Référence : CA-B1211-0WA.
- Pointures disponibles : 35 à 48.
- Poids approximatif : 571 g (pointure 42).
- Hauteur totale de la chaussure : 87 mm.
- Chaussant : Mondo Point 10,5 (femmes) et 11,5 (hommes).
- Tige en cuir Nabutek hydrofuge.
- Embout composite SlimCap de 6,5 mm d’épaisseur.
- Intercalaire en tissu balistique antiperforations.
- Semelle intérieure Dry’n Air OMNIA ESD WEARECO.
- Semelle externe bidensité en PU/TPU avec propriétés ESD.
- Résistance à la glisse (SRC) avec des performances supérieures à la norme.
- Doublure en tissu technique 3D respirant et traité antibactérien.
- Absorption d’énergie au talon : 30 J.
- Conception Strobel pour une souplesse accrue.
Normes:
Les chaussures I-ROBOX TOP sont certifiées CE conformément au règlement (UE) 2016/425. Elles sont conformes aux normes :
- EN ISO 20345 (catégorie S3 CI ESD SRC), garantissant une protection contre les risques de glisse, les perforations et les chocs.
- CEI EN 61340-5-1:2016, CEI EN 61340-4-5:2018 et CEI EN 61340-4-3:2018 pour leur capacité à dissiper les charges électrostatiques.
- DGUV 112-191 qui garantit que la certification CE de ces chaussures reste valide, même après l'ajout d'orthèses ou de semelles orthopédiques.
Informations sur la marque:
Base Protection est une entreprise italienne reconnue pour son innovation dans le domaine des chaussures de sécurité. Fondée à Barletta en 2005, elle se distingue par sa capacité à allier technologie, design et confort pour répondre aux besoins des professionnels de divers secteurs. Avec plus de dix ans d’expérience et des brevets exclusifs, Base Protection met un point d’honneur à offrir des produits de qualité supérieure tout en respectant les normes environnementales strictes.
Points forts
- Maintien des pieds secs grâce à la technologie Dry’n Air, qui favorise une circulation optimale de l’air pour éliminer l’humidité et garder un microclimat agréable.
- Protection antibactérienne permanente avec la technologie SmellStop, limitant la prolifération des micro-organismes et les odeurs indésirables.
- Réduction de la fatigue grâce à la semelle AirTech + TPU Skin, offrant un amorti supérieur et une meilleure répartition du poids.
- Résistance aux décharges électrostatiques pour un usage en zones EPA, protégeant les composants sensibles.
- Haute adhérence sur les sols glissants (huileux ou savonneux), améliorant la stabilité dans les environnements difficiles.
- Tige en cuir Nabutek hydrofuge, résistant aux infiltrations d’eau et assurant une grande durabilité.
- Doublure respirante en tissu 3D, offrant un confort prolongé et une gestion efficace de la transpiration.
- Protection antibactérienne permanente avec la technologie SmellStop, limitant la prolifération des micro-organismes et les odeurs indésirables.
- Réduction de la fatigue grâce à la semelle AirTech + TPU Skin, offrant un amorti supérieur et une meilleure répartition du poids.
- Résistance aux décharges électrostatiques pour un usage en zones EPA, protégeant les composants sensibles.
- Haute adhérence sur les sols glissants (huileux ou savonneux), améliorant la stabilité dans les environnements difficiles.
- Tige en cuir Nabutek hydrofuge, résistant aux infiltrations d’eau et assurant une grande durabilité.
- Doublure respirante en tissu 3D, offrant un confort prolongé et une gestion efficace de la transpiration.
Applications
Ces chaussures hautes sont idéales pour l’industrie électronique, notamment dans les zones sensibles aux décharges électrostatiques, ainsi que pour le secteur automobile où les travailleurs opèrent sur des lignes automatisées. Les professionnels du bâtiment et de la construction y trouveront une résistance fiable aux conditions difficiles, tandis que les spécialistes de la maintenance industrielle bénéficieront d’une protection adaptée aux environnements techniques. Enfin, elles s’avèrent également indispensables dans les activités de logistique et d’entreposage, garantissant confort et sécurité tout au long de la journée.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 43 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | noir |
| Matière principale | nubuck |
| Sans métal | oui |
| Protection des métatarses | non |
| Catégorie de sécurité | s3 src hro |
| Résistance au glissement | oui |
| Matière | nabutek hydrofuge |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,20 € HT
/ paire
83,04 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
43