Gant manutention générale Ansell 11-605-8, Taille : 08 | Matière principale : Nylon | Niveau de résistance à l'abrasion : 0
HyFlex® - Jeu de clés à douilles 28M
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ansell :11-605-8
Rubix :0501-6106573
Fabricant :11605080
EAN :0076490499280

Résumé technique
| Taille | 8 |
|---|---|
| Revêtement des gants | polyuréthane |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 0 |
Documents
Détails articles : GANT HYFLEX BLANC 11605 T8 END POLYURETHANE S/NYLON UE12
Le gant HyFlex® 11-605 d'Ansell est un gant industriel, léger et flexible, offrant un confort optimal. Son revêtement en polyuréthane au niveau des doigts assure une grande sensibilité et dextérité, idéale pour des travaux de précision exigeant un excellent contrôle.
Caractéristiques:
Les gants HyFlex® 11-605 sont conçus pour des travaux de précision, grâce à un revêtement en polyuréthane appliqué uniquement sur les doigts, garantissant une sensibilité accrue et une excellente précision lors de la manipulation de petits composants. Leur doublure en nylon légère et souple assure un confort prolongé, tout comme le poignet en tricot qui réduit également la fatigue des mains.
Spécifications:
- Matériau de l’enduction : Polyuréthane
- Matériau du support : Nylon
- Modèle de manchette : Poignet tricot
- Jauge : 15
- Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9,10
- Longueur : 195-230mm (selon la taille)
- Couleur : Blanc
- Conditionnement : 12 paires/sachet, 12 sachets/carton
- Température de lavage : 60 °C.
Normes:
Les gants HyFlex® 11-605 sont conformes à la norme européenne EN 388 et garantissent une protection efficace contre le déchirement de 3/4.
Informations sur la marque:
Ansell est un leader mondial dans la conception et la fabrication d'équipements de protection individuelle, notamment des gants, des vêtements et des solutions de protection. Fondée en 1893, la société a su évoluer pour répondre aux exigences de divers secteurs, tels que la santé, l'industrie et l'alimentation. Ansell se distingue par son engagement envers l'innovation, en développant des produits qui intègrent des technologies avancées pour garantir la sécurité et le confort des utilisateurs. La marque propose une large gamme de gants, adaptés à des applications spécifiques, allant des environnements de travail à risque aux exigences en matière de sécurité alimentaire. Ansell met également un point d'honneur à respecter des normes élevées de durabilité et de responsabilité sociale, contribuant ainsi à un environnement de travail plus sûr et plus sain.
Caractéristiques:
Les gants HyFlex® 11-605 sont conçus pour des travaux de précision, grâce à un revêtement en polyuréthane appliqué uniquement sur les doigts, garantissant une sensibilité accrue et une excellente précision lors de la manipulation de petits composants. Leur doublure en nylon légère et souple assure un confort prolongé, tout comme le poignet en tricot qui réduit également la fatigue des mains.
Spécifications:
- Matériau de l’enduction : Polyuréthane
- Matériau du support : Nylon
- Modèle de manchette : Poignet tricot
- Jauge : 15
- Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9,10
- Longueur : 195-230mm (selon la taille)
- Couleur : Blanc
- Conditionnement : 12 paires/sachet, 12 sachets/carton
- Température de lavage : 60 °C.
Normes:
Les gants HyFlex® 11-605 sont conformes à la norme européenne EN 388 et garantissent une protection efficace contre le déchirement de 3/4.
Informations sur la marque:
Ansell est un leader mondial dans la conception et la fabrication d'équipements de protection individuelle, notamment des gants, des vêtements et des solutions de protection. Fondée en 1893, la société a su évoluer pour répondre aux exigences de divers secteurs, tels que la santé, l'industrie et l'alimentation. Ansell se distingue par son engagement envers l'innovation, en développant des produits qui intègrent des technologies avancées pour garantir la sécurité et le confort des utilisateurs. La marque propose une large gamme de gants, adaptés à des applications spécifiques, allant des environnements de travail à risque aux exigences en matière de sécurité alimentaire. Ansell met également un point d'honneur à respecter des normes élevées de durabilité et de responsabilité sociale, contribuant ainsi à un environnement de travail plus sûr et plus sain.
Points forts
- Tactilité maximale : Enduction des doigts en polyuréthane pour une manipulation précise des petites pièces délicates ;
- Légèreté et confort : Doublure en nylon pour une sensation de légèreté et une souplesse accrue ;
- Fatigue des mains réduite : Poignet tricoté qui offre un maintien confortable, réduisant la fatigue lors d'une utilisation prolongée.
- Légèreté et confort : Doublure en nylon pour une sensation de légèreté et une souplesse accrue ;
- Fatigue des mains réduite : Poignet tricoté qui offre un maintien confortable, réduisant la fatigue lors d'une utilisation prolongée.
Applications
Le gant HyFlex® 11-605 est parfaitement adapté aux tâches nécessitant une grande dextérité et une sensibilité tactile accrue. Ses utilisations typiques incluent l'assemblage et l'inspection de pièces, le montage de composants, ainsi que les réglages de systèmes et le vissage. Ce gant est conçu pour les environnements de travail où la précision est cruciale, tels que les chaînes d'assemblage dans l'industrie automobile, les ateliers de montage de matériel industriel, et les opérations de maintenance fine. Il est particulièrement efficace dans les environnements nécessitant des manipulations légères et délicates, offrant ainsi aux travailleurs une précision sans compromis.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 8 |
|---|---|
| Revêtement des gants | polyuréthane |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 0 |
| Matière principale | nylon |
| Matière | nylon |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
480,96 € HT
/ 144 paires
577,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours