Gant manutention générale Ansell 11800080, Taille : 08 | Matière principale : Nitrile | Niveau de résistance à l'abrasion : 3
Gant HyFlex 11-800
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ansell :11800080
Rubix :A210-6046193
Fabricant :11800080
EAN :0076490493134





Résumé technique
| Taille | 8 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 3 |
Documents
Détails articles : GANT HYFLEX BLANC/GRIS 11800 T8 ENDUIT NITRILE DA P.TRIC. UE12
Le gant de manutention générale HyFlex 11-800 est le best-seller de Ansell. C’est une solution polyvalente et performante, idéale pour l'assemblage de précision et la manipulation générale. Doté d'une enduction de pointe en mousse nitrile, il offre un équilibre parfait entre confort, dextérité et protection.
Caractéristiques:
Le gant HyFlex 11-800 présente une construction améliorée jusqu'à 30 % plus respirante, assurant un confort optimal tout au long de la journée. Son ajustement optimal à la base de l’auriculaire permet une adaptation parfaite aux contours naturels de la main, offrant une meilleure préhension pour réaliser facilement les tâches délicates. De plus, sa grande respirabilité grâce à l'enduction en mousse nitrile assure un confort accru aux travailleurs.
Spécifications:
- Protection contre les coupures : niveau A.
- Résistance à l’abrasion : 3.
- Finition : paume enduite.
- Matériau de l’enduction : mousse nitrile.
- Matériau du support : nylon.
- Modèle de manchette : poignet tricoté.
- Jauge : 15.
- Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9, 10, 11.
- Longueur : de 199 à 265 mm selon la taille.
- Couleur : gris.
- Conditionnement : 12 paires dans un sac et 12 sacs dans un carton.
Normes:
Le gant HyFlex 11-800 est un équipement de protection individuelle de catégorie 2, il est donc conforme à la norme européenne EN 388 (catégorie 3131A) et est certifié CE, conformément au règlement (UE) 2016/425. De plus, ce gant est labellisé STANDARD 100 par Oeko-Tex et a obtenu la mention "excellent" par Dermatest.
Informations sur la marque:
Ansell est une marque renommée dans le domaine des équipements de protection individuelle. Avec une histoire riche et des valeurs axées sur l'innovation et la sécurité, Ansell propose des produits de haute qualité pour divers secteurs industriels. La marque est reconnue pour ses avancées technologiques et son engagement envers la protection des travailleurs.
Caractéristiques:
Le gant HyFlex 11-800 présente une construction améliorée jusqu'à 30 % plus respirante, assurant un confort optimal tout au long de la journée. Son ajustement optimal à la base de l’auriculaire permet une adaptation parfaite aux contours naturels de la main, offrant une meilleure préhension pour réaliser facilement les tâches délicates. De plus, sa grande respirabilité grâce à l'enduction en mousse nitrile assure un confort accru aux travailleurs.
Spécifications:
- Protection contre les coupures : niveau A.
- Résistance à l’abrasion : 3.
- Finition : paume enduite.
- Matériau de l’enduction : mousse nitrile.
- Matériau du support : nylon.
- Modèle de manchette : poignet tricoté.
- Jauge : 15.
- Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9, 10, 11.
- Longueur : de 199 à 265 mm selon la taille.
- Couleur : gris.
- Conditionnement : 12 paires dans un sac et 12 sacs dans un carton.
Normes:
Le gant HyFlex 11-800 est un équipement de protection individuelle de catégorie 2, il est donc conforme à la norme européenne EN 388 (catégorie 3131A) et est certifié CE, conformément au règlement (UE) 2016/425. De plus, ce gant est labellisé STANDARD 100 par Oeko-Tex et a obtenu la mention "excellent" par Dermatest.
Informations sur la marque:
Ansell est une marque renommée dans le domaine des équipements de protection individuelle. Avec une histoire riche et des valeurs axées sur l'innovation et la sécurité, Ansell propose des produits de haute qualité pour divers secteurs industriels. La marque est reconnue pour ses avancées technologiques et son engagement envers la protection des travailleurs.
Points forts
- Confort accru grâce à la respirabilité et à l'ajustement optimal.
- Meilleure préhension pour les tâches délicates et précises.
- Sans silicone pour éviter la contamination des pièces métalliques ou en verre.
- Polyvalence et performance supérieure pour l'assemblage et la manutention générale.
- Meilleure préhension pour les tâches délicates et précises.
- Sans silicone pour éviter la contamination des pièces métalliques ou en verre.
- Polyvalence et performance supérieure pour l'assemblage et la manutention générale.
Applications
Le gant HyFlex 11-800 est idéal pour une variété d'applications, notamment la saisie et la fixation de composants, le réglage de systèmes et le vissage, le chargement et le déchargement de camions, la manutention de marchandises, l'expédition et la livraison, ainsi que la serrurerie. Sa polyvalence et sa protection en font un choix optimal pour divers secteurs industriels tels que l'automobile, la métallurgie et les services publics.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 8 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 3 |
| Matière principale | nitrile |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Conditionnement | 12 paires par sachet |
| Matière | nitrile mousse / nylon |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,20 € HT
/ 12 paires
44,64 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h