Gants et manchettes anti coupures Ansell 72-286-8, Taille : 08 | Matière principale : Polyester | Niveau de résistance à la coupure : D
HyFlex® 72-286
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ansell :72-286-8
Rubix :0501-6024923
Fabricant :72286080
EAN :0076490490645

Documents
Détails articles : GANT PROFOOD 72286 T8 BLEU (EX 72-255) (UNITE)
Les gants Ansell HyFlex® 72-286 protègent contre les coupures et restent confortables. Ils associent résistance mécanique, durabilité et ergonomie. Ils conviennent ppour le contact avec toutes les denrées alimentaires.
Caractéristiques :
Le support en Dyneema®, polyester et spandex apporte une résistance contre la coupure tout en restant souple. Le tricot jauge 10 épouse la main et favorise la dextérité. La manchette en poignet tricot maintient le gant en place durant les tâches répétées. Le matériau supporte des lavages répétés jusqu’à 90 °C, ce qui aide à prolonger l’usage. L’absence de latex et de silicone facilite l’emploi en zones sensibles de l’industrie agroalimentaire.
Spécifications :
• Construction : tricoté
• Matériau du support : Dyneema®, Polyester, Spandex
• Manchette : poignet tricot
• Jauge : 10
• Sans latex
• Sans silicone
• Température de lavage : jusqu’à 90 °C
Normes :
• EN 388 + A1 – Niveau de performance 2X4XD : 2 = résistance à l’abrasion, 4 = résistance à la déchirure, D = résistance aux coupures par ISO niveau D
• EN ISO 21420 – Exigences générales pour les gants de protection
• Conformité REACH – Sécurité chimique
• Label Ecovadis – Engagement en matière de durabilité
Caractéristiques :
Le support en Dyneema®, polyester et spandex apporte une résistance contre la coupure tout en restant souple. Le tricot jauge 10 épouse la main et favorise la dextérité. La manchette en poignet tricot maintient le gant en place durant les tâches répétées. Le matériau supporte des lavages répétés jusqu’à 90 °C, ce qui aide à prolonger l’usage. L’absence de latex et de silicone facilite l’emploi en zones sensibles de l’industrie agroalimentaire.
Spécifications :
• Construction : tricoté
• Matériau du support : Dyneema®, Polyester, Spandex
• Manchette : poignet tricot
• Jauge : 10
• Sans latex
• Sans silicone
• Température de lavage : jusqu’à 90 °C
Normes :
• EN 388 + A1 – Niveau de performance 2X4XD : 2 = résistance à l’abrasion, 4 = résistance à la déchirure, D = résistance aux coupures par ISO niveau D
• EN ISO 21420 – Exigences générales pour les gants de protection
• Conformité REACH – Sécurité chimique
• Label Ecovadis – Engagement en matière de durabilité
Points forts
• Protection contre les coupures grâce au Dyneema®
• Durée d’usage prolongée : lavage possible à 90 °C
• Confort et dextérité : conception ergonomique et jauge 10
• Utilisation en contact alimentaire
• Durée d’usage prolongée : lavage possible à 90 °C
• Confort et dextérité : conception ergonomique et jauge 10
• Utilisation en contact alimentaire
Applications
• Transformation des aliments : opérations avec contact direct avec les denrées
• Découpe primaire : tâches où le risque de coupure est présent
• Assemblage et désassemblage d’équipements : interventions nécessitant protection et dextérité
• Découpe primaire : tâches où le risque de coupure est présent
• Assemblage et désassemblage d’équipements : interventions nécessitant protection et dextérité
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 8 |
| Niveau de résistance à la coupure | d |
| Matière principale | polyester |
| Contact alimentaire | oui |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 2 |
| Revêtement des gants | sans |
| Longueur | 300 mm |
| Couleur | bleu |
| Matière | polypropylène/fibre de verre/dyneema® |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
372,24 € HT
/ 12 unités
446,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours