Gants et manchettes anti coupures Ansell 72-285-6, Taille : 06 | Matière principale : Polyester | Niveau de résistance à la coupure : B

HyFlex® 72-285

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Ansell :72-285-6
Rubix :9804-6001263
Fabricant :72285060
EAN :0076490490713
GANT ANTI-COUPURE HYFLEX T6 BLEU
brand logo

Résumé technique

Typegants
Taille6
Niveau de résistance à la coupureb
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT ANTI-COUPURE HYFLEX T6 BLEU


Le gant Ansell HyFlex® 72-285 offre une protection fiable contre les coupures. Conçu en Dyneema®, il allie résistance, confort et ergonomie et peut même être lavé jusqu'à 90°C, ce qui augmente leur durée de vie.

Caractéristiques:
Fabriqué à partir de fibres Dyneema®, le gant Ansell HyFlex® 72-285 offre une excellente résistance à la coupure. Grâce à sa conception ergonomique, il offre une grande flexibilité et une excellente dextérité, permettant d'accomplir des tâches précises sans inconfort. Ces gants sont aussi compatibles avec un lavage à haute température (90 °C), assurant une meilleure hygiène et une utilisation prolongée.

Spécifications:
- Matériau du support : Dyneema®, Polyester, Spandex
- Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9, 10
- Longueur : 260-330 mm selon la taille
- Couleur : bleu
- Conditionnement : 3 paires/sachet, 2 sachets/carton
- Température de lavage : 90 °C.

Normes:
Ce gant est conforme à la norme européenne EN ISO 21420 et à la norme EN 388 avec une classification 1X4XB qui atteste de sa résistance à l'abrasion (1/4) et à la déchirure (4/4). Sa résistance à la coupure ISO EN 13997 est de B. Il est également certifié CE Catégorie II (protection contre les risques intermédiaires) et convient au contact alimentaire.

Informations sur la marque:
Ansell est un leader mondial de solutions de protection individuelle, offrant des gants, vêtements et équipements de sécurité. Fondée en 1905, la marque est reconnue pour son innovation et sa qualité. Ansell conçoit des produits pour divers secteurs comme l'industrie, la santé et l'alimentaire, tout en respectant les normes de sécurité. L’entreprise intègre des pratiques durables et propose des technologies avancées combinant protection, confort et dextérité. Ansell aide ses clients à améliorer leur sécurité et efficacité, restant une référence dans l’industrie des EPI.

Points forts

- Protection optimale contre les coupures grâce au matériau Dyneema® ;
- Conception ergonomique offrant un confort supérieur et une grande dextérité ;
- Lavable jusqu'à 90°C pour une meilleure hygiène et une durabilité accrue

Applications

Idéal pour les environnements exigeants, tels que l'assemblage et le désassemblage d'équipements, le gant Ansell HyFlex® 72-285 excelle dans la découpe primaire et les processus de transformation des aliments. Adapté aux besoins spécifiques de l'industrie agroalimentaire, il garantit à la fois sécurité et performance pour les professionnels.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Typegants
Taille6
Niveau de résistance à la coupureb
Matière principalepolyester
Niveau de résistance à l'abrasion2
Revêtement des gantssans
Matièredyneema®, polyester, spandex
23,71 € HT
/ unité
28,45 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.