Gants et manchettes anti coupures Ansell 70-225-9, Taille : 09 | Matière principale : Kevlar | Niveau de résistance à la coupure : D
HyFlex® 70-225
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ansell :70-225-9
Rubix :0501-6095808
Fabricant :70225090
EAN :10076490479715



Documents
Détails articles : GANT NEPTUNE 70225 T9 LG220-280MM JAUNE UE12
Le gant HyFlex® 70-225 d'Ansell est conçu pour offrir une protection fiable contre les coupures, l’abrasion et les risques thermiques légers. Sa composition en fibre DuPont™ Kevlar® lui confère une résistance élevée, tout en assurant confort, flexibilité et durabilité. Conçu pour répondre aux exigences des environnements industriels exigeants, il combine protection, praticité et performance.
Caractéristiques :
Ce gant anticoupure est entièrement tricoté avec une doublure en Kevlar®, assurant une excellente protection contre les coupures et une résistance accrue à l’abrasion. Il est doté d’un renfort au niveau du pouce, qui améliore sa durabilité même en conditions intensives. Le tissu à bouclette procure une isolation thermique efficace contre les chaleurs de contact modérées, ce qui en fait un choix idéal pour les environnements exposés à des risques thermiques. Conçu pour être ambidextre, il peut être porté sur la main droite ou gauche selon les besoins, offrant une flexibilité d’utilisation maximale. Sa conception lavable et réutilisable permet non seulement de prolonger sa durée de vie mais aussi de limiter les coûts d’équipement, tout en contribuant à une démarche de développement durable. Enfin, son confort et sa légèreté garantissent une excellente maniabilité même lors d'opérations prolongées.
Spécifications :
• Longueur : 230 à 280 mm
• Jauge : 7
• Modèle de manchette : poignet tricot
• Sans silicone
• Température de lavage : 40 °C
• Construction : tricoté
Normes :
• EN 388 (144XD) : résistance à l’abrasion, coupure, déchirure et perforation
• EN 407 (2122XX) : protection contre les risques thermiques
• EN ISO 21420 : exigences générales de confort et de sécurité
• CE 0493 : catégorie III pour les risques graves ou mortels
Informations sur la marque :
ANSELL est un leader mondial dans la conception et la fabrication d'équipements de protection individuelle, notamment des gants, des vêtements et des solutions de protection. Fondée en 1905, la société a su évoluer pour répondre aux exigences de divers secteurs, tels que la santé, l'industrie et l'alimentation. ANSELL se distingue par son engagement envers l'innovation, en développant des produits qui intègrent des technologies avancées pour garantir la sécurité et le confort des utilisateurs. La marque propose une large gamme de gants, adaptés à des applications spécifiques, allant des environnements de travail à risque aux exigences en matière de sécurité alimentaire. ANSELL met également un point d'honneur à respecter des normes élevées de durabilité et de responsabilité sociale, contribuant ainsi à un environnement de travail plus sûr et plus sain.
Caractéristiques :
Ce gant anticoupure est entièrement tricoté avec une doublure en Kevlar®, assurant une excellente protection contre les coupures et une résistance accrue à l’abrasion. Il est doté d’un renfort au niveau du pouce, qui améliore sa durabilité même en conditions intensives. Le tissu à bouclette procure une isolation thermique efficace contre les chaleurs de contact modérées, ce qui en fait un choix idéal pour les environnements exposés à des risques thermiques. Conçu pour être ambidextre, il peut être porté sur la main droite ou gauche selon les besoins, offrant une flexibilité d’utilisation maximale. Sa conception lavable et réutilisable permet non seulement de prolonger sa durée de vie mais aussi de limiter les coûts d’équipement, tout en contribuant à une démarche de développement durable. Enfin, son confort et sa légèreté garantissent une excellente maniabilité même lors d'opérations prolongées.
Spécifications :
• Longueur : 230 à 280 mm
• Jauge : 7
• Modèle de manchette : poignet tricot
• Sans silicone
• Température de lavage : 40 °C
• Construction : tricoté
Normes :
• EN 388 (144XD) : résistance à l’abrasion, coupure, déchirure et perforation
• EN 407 (2122XX) : protection contre les risques thermiques
• EN ISO 21420 : exigences générales de confort et de sécurité
• CE 0493 : catégorie III pour les risques graves ou mortels
Informations sur la marque :
ANSELL est un leader mondial dans la conception et la fabrication d'équipements de protection individuelle, notamment des gants, des vêtements et des solutions de protection. Fondée en 1905, la société a su évoluer pour répondre aux exigences de divers secteurs, tels que la santé, l'industrie et l'alimentation. ANSELL se distingue par son engagement envers l'innovation, en développant des produits qui intègrent des technologies avancées pour garantir la sécurité et le confort des utilisateurs. La marque propose une large gamme de gants, adaptés à des applications spécifiques, allant des environnements de travail à risque aux exigences en matière de sécurité alimentaire. ANSELL met également un point d'honneur à respecter des normes élevées de durabilité et de responsabilité sociale, contribuant ainsi à un environnement de travail plus sûr et plus sain.
Points forts
• Haute résistance aux coupures (EN ISO D)
• Pouce renforcé pour une meilleure protection contre l’abrasion
• Isolation thermique grâce à la structure à boucle
• Conception ambidextre pour plus de praticité
• Lavable et réutilisable, réduction des coûts à long terme
• Confort accru grâce à l’ajustement amorti
• Conformité aux normes de catégorie III
• Pouce renforcé pour une meilleure protection contre l’abrasion
• Isolation thermique grâce à la structure à boucle
• Conception ambidextre pour plus de praticité
• Lavable et réutilisable, réduction des coûts à long terme
• Confort accru grâce à l’ajustement amorti
• Conformité aux normes de catégorie III
Applications
• Opérations d’assemblage et transformation des métaux
• Assemblage de châssis, carrosserie et pièces métalliques
• Manipulation de pièces structurelles
• Inspection, vérification et marquage
• Opérations de retouche et de finition
• Travaux exposés à des risques thermiques modérés
• Assemblage de châssis, carrosserie et pièces métalliques
• Manipulation de pièces structurelles
• Inspection, vérification et marquage
• Opérations de retouche et de finition
• Travaux exposés à des risques thermiques modérés
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 9 |
| Niveau de résistance à la coupure | d |
| Matière principale | kevlar |
| Contact alimentaire | non |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 2 |
| Couleur | jaune |
| Matière | kevlar® |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 277,44 € HT
/ 144 paires
3 932,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours