Gants et manchettes anti coupures Ansell 70-205-9, Taille : 09 | Matière principale : Para-Aramid | Niveau de résistance à la coupure : 3
HyFlex® 70-205
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ansell :70-205-9
Rubix :0501-6059518
Fabricant :70205090
EAN :10076490496866



Documents
Détails articles : GANT NEPTUNE JAUNE 70205 T9 KEVLAR END.NEPTUNE LEGER UE12
Les gants HyFlex® 70-205 d'Ansell, conçus en Kevlar® avec enduction Neptune®, sont à la fois des gants anti-coupures et résistants à la chaleur. Leur conception offre durabilité, dextérité et confort pour une utilisation prolongée.
Caractéristiques:
Tricotés à partir de fibres Kevlar®, ces gants offrent une protection exceptionnelle contre les coupures et l'usure, à la fois pour des tâches légères et lourdes. L'enduction Neptune® empêche la pénétration des liquides, préservant ainsi la structure et la performance des fibres Kevlar®. Leur renfort au niveau pouce/index protège contre l'abrasion et prolonge la durée de vie du gant. Grâce à leur conception ergonomique, ces gants assurent un confort optimal et une grande dextérité, tout en étant ambidextres.
Spécifications:
- Matériau de l’enduction : Neptune®
- Matériau du support : Kevlar®
- Modèle de manchette : Poignet tricot
- Jauge : 13
- Sans latex : Non
- Sans silicone : Oui
- Antistatique : Non
- Tailles disponibles : 8, 9
- Longueur : 220-280 mm selon la taille
- Couleur : Jaune
- Conditionnement : 12 paires/sachet, 12 sachets/carton
- Température de lavage : 40 °C
Normes:
Ce gant est conforme à la norme européenne EN ISO 21420 et à la norme EN 388 avec une classification 134XB qui atteste de sa résistance à l'abrasion (1/4), à la coupure par tranchage (3/4) et à la déchirure (4/4). Sa résistance à la coupure ISO EN 13997 est de B. Ce gant est conforme à la norme EN 407 et offre une résistance à la chaleur de contact de niveau 1, permettant une exposition de 15 secondes à une température de 100°C.
Informations sur la marque:
Ansell est un leader mondial dans le domaine des solutions de protection individuelle, proposant une large gamme de produits, notamment des gants, des vêtements et des équipements de sécurité. Fondée en 1905, la marque s'est imposée comme une référence grâce à son engagement envers l'innovation et la qualité. Ansell développe des produits adaptés à divers secteurs, tels que l'industrie, la santé, et l'alimentaire, en veillant à répondre aux exigences de sécurité les plus strictes. L'entreprise met également l'accent sur la durabilité dans son processus de fabrication. Son portefeuille comprend des technologies avancées qui offrent une protection optimale tout en assurant le confort et la dextérité nécessaires pour les travailleurs. Ansell s'engage à accompagner ses clients dans l'amélioration de leur sécurité et de leur efficacité au travail, ce qui lui permet de rester à la pointe de l'industrie des EPI.
Caractéristiques:
Tricotés à partir de fibres Kevlar®, ces gants offrent une protection exceptionnelle contre les coupures et l'usure, à la fois pour des tâches légères et lourdes. L'enduction Neptune® empêche la pénétration des liquides, préservant ainsi la structure et la performance des fibres Kevlar®. Leur renfort au niveau pouce/index protège contre l'abrasion et prolonge la durée de vie du gant. Grâce à leur conception ergonomique, ces gants assurent un confort optimal et une grande dextérité, tout en étant ambidextres.
Spécifications:
- Matériau de l’enduction : Neptune®
- Matériau du support : Kevlar®
- Modèle de manchette : Poignet tricot
- Jauge : 13
- Sans latex : Non
- Sans silicone : Oui
- Antistatique : Non
- Tailles disponibles : 8, 9
- Longueur : 220-280 mm selon la taille
- Couleur : Jaune
- Conditionnement : 12 paires/sachet, 12 sachets/carton
- Température de lavage : 40 °C
Normes:
Ce gant est conforme à la norme européenne EN ISO 21420 et à la norme EN 388 avec une classification 134XB qui atteste de sa résistance à l'abrasion (1/4), à la coupure par tranchage (3/4) et à la déchirure (4/4). Sa résistance à la coupure ISO EN 13997 est de B. Ce gant est conforme à la norme EN 407 et offre une résistance à la chaleur de contact de niveau 1, permettant une exposition de 15 secondes à une température de 100°C.
Informations sur la marque:
Ansell est un leader mondial dans le domaine des solutions de protection individuelle, proposant une large gamme de produits, notamment des gants, des vêtements et des équipements de sécurité. Fondée en 1905, la marque s'est imposée comme une référence grâce à son engagement envers l'innovation et la qualité. Ansell développe des produits adaptés à divers secteurs, tels que l'industrie, la santé, et l'alimentaire, en veillant à répondre aux exigences de sécurité les plus strictes. L'entreprise met également l'accent sur la durabilité dans son processus de fabrication. Son portefeuille comprend des technologies avancées qui offrent une protection optimale tout en assurant le confort et la dextérité nécessaires pour les travailleurs. Ansell s'engage à accompagner ses clients dans l'amélioration de leur sécurité et de leur efficacité au travail, ce qui lui permet de rester à la pointe de l'industrie des EPI.
Points forts
- Protection efficace contre les coupures grâce aux fibres Kevlar® renforcées ;
- Durée de vie prolongée grâce à l'enduction Neptune® qui repousse les liquides ;
- Conception ergonomique assurant un confort optimal et une grande dextérité ;
- Ambidextres et lavables, permettant une utilisation prolongée.
- Durée de vie prolongée grâce à l'enduction Neptune® qui repousse les liquides ;
- Conception ergonomique assurant un confort optimal et une grande dextérité ;
- Ambidextres et lavables, permettant une utilisation prolongée.
Applications
Ces gants sont idéaux pour l’assemblage de pièces et de composants métalliques, notamment en carrosserie. Ils conviennent parfaitement à la manipulation de pièces à bords tranchants ou irréguliers. Ils sont fréquemment utilisés dans des secteurs tels que l’industrie automobile, la métallurgie, et la fabrication de biens d’équipement.
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 9 |
| Niveau de résistance à la coupure | 3 |
| Matière principale | para-aramid |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 1 |
| Matière | kevlar® |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
115,68 € HT
/ 12 paires
138,82 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h