Gants et manchettes anti coupures Ansell 70123, Taille : Taille unique | Matière principale : Para-Aramid | Niveau de résistance à la coupure : C
HyFlex 70-123
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ansell :70123
Rubix :0493-6190738
Fabricant :70123220
EAN :0076490496913






Résumé technique
| Type | manchette |
|---|---|
| Taille | taille unique |
| Niveau de résistance à la coupure | c |
Documents
Détails articles : MANCHETTE HYFLEX KEVLAR 70-123 TU
La manchette HyFlex 70-123 de Ansell est un accessoire de protection essentiel pour les professionnels travaillant dans des environnements industriels exigeants. Fabriquée avec une technologie de tricotage automatique en fibre Kevlar, cette manchette offre une combinaison parfaite de dextérité et de résistance à la coupure. Sa conception innovante garantit un confort optimal tout en assurant une protection de classe C contre les risques de coupure.
Caractéristiques:
La manchette HyFlex en Kevlar de Ansell se distingue par sa dextérité exceptionnelle et son excellente résistance à la coupure. Grâce à sa structure en fibres courtes de Kevlar, elle offre un rapport de résistance à la coupure et poids très élevé, assurant une protection fiable dans les environnements les plus exigeants. De plus, la fente pour le pouce renforce la protection au niveau du poignet, offrant une sécurité supplémentaire lors de manipulations délicates.
Spécifications:
- Matériau du support : Kevlar® para-aramide.
- Modèle de manchette : poignet tricoté.
- Jauge : 10.
- Longueur: 559 mm
- Lavage : lavable à 40 °C.
- Protection anticoupure : classe C.
Normes:
La manchette HyFlex 70-123 de Ansell répond aux normes de performance suivantes : EN 388 (133XC), EN 407 (chaleur de contact de niveau 1 : max 100 °C). C’est un équipement de protection individuelle de catégorie III, certifié CE selon le règlement (UE) 2016/425.
Informations sur la marque:
Fondée en 1893, Ansell est un pionnier mondial des solutions de protection, notamment avec ses innovations dans les gants médicaux, industriels et ménagers. Détenant de nombreux brevets, l’entreprise se distingue par ses technologies de pointe et son engagement à améliorer la sécurité des travailleurs à travers le monde.
Caractéristiques:
La manchette HyFlex en Kevlar de Ansell se distingue par sa dextérité exceptionnelle et son excellente résistance à la coupure. Grâce à sa structure en fibres courtes de Kevlar, elle offre un rapport de résistance à la coupure et poids très élevé, assurant une protection fiable dans les environnements les plus exigeants. De plus, la fente pour le pouce renforce la protection au niveau du poignet, offrant une sécurité supplémentaire lors de manipulations délicates.
Spécifications:
- Matériau du support : Kevlar® para-aramide.
- Modèle de manchette : poignet tricoté.
- Jauge : 10.
- Longueur: 559 mm
- Lavage : lavable à 40 °C.
- Protection anticoupure : classe C.
Normes:
La manchette HyFlex 70-123 de Ansell répond aux normes de performance suivantes : EN 388 (133XC), EN 407 (chaleur de contact de niveau 1 : max 100 °C). C’est un équipement de protection individuelle de catégorie III, certifié CE selon le règlement (UE) 2016/425.
Informations sur la marque:
Fondée en 1893, Ansell est un pionnier mondial des solutions de protection, notamment avec ses innovations dans les gants médicaux, industriels et ménagers. Détenant de nombreux brevets, l’entreprise se distingue par ses technologies de pointe et son engagement à améliorer la sécurité des travailleurs à travers le monde.
Points forts
- Dextérité conservée : ne gêne ni le poignet, ni le pouce.
- Résistance à la coupure maximale pour une protection fiable.
- Structure en Kevlar Dupont 100 % offrant une protection renforcée.
- Résiste à la chaleur de contact jusqu’à 100 °C.
- Résistance à la coupure maximale pour une protection fiable.
- Structure en Kevlar Dupont 100 % offrant une protection renforcée.
- Résiste à la chaleur de contact jusqu’à 100 °C.
Applications
La manchette Ansell HyFlex est idéale pour une variété d'applications industrielles, notamment les opérations d'emboutissage, l'assemblage et l'inspection de pièces, l'application de produits d'étanchéité, la réparation et la maintenance d'équipements, la découpe de plaques de verre, la manipulation de pièces structurelles, le réglage de systèmes…
Informations techniques
Attributs
| Type | manchette |
|---|---|
| Taille | taille unique |
| Niveau de résistance à la coupure | c |
| Matière principale | para-aramid |
| Contact alimentaire | non |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 1 |
| ESD | non |
| Revêtement des gants | para-aramid |
| Longueur | 559 mm |
| Couleur | jaune |
| Matière | fibres courtes kevlar® para-aramide |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 184,48 € HT
/ 144 unités
2 621,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours