Gant manutention générale Ansell 48-105-8, Taille : 08 | Matière principale : Nylon | Niveau de résistance à l'abrasion : 0

HyFlex® 48-105

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Ansell :48-105-8
Rubix :0493-6114700
Fabricant :48105080
EAN :10076490491397
GANT SENSILITE BLANC 48105 T8 POIGNET TRICOT UE12
brand logo

Résumé technique

Taille8
Revêtement des gantspolyuréthane
Niveau de résistance à l'abrasion0
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT SENSILITE BLANC 48105 T8 POIGNET TRICOT UE12


Les gants HyFlex® 48-105 d’Ansell sont conçus pour offrir dextérité et sensibilité tactile. Dotés d’un revêtement en polyuréthane sur le bout des doigts et d’une doublure en nylon respirant, ils conviennent parfaitement aux environnements secs nécessitant une manipulation précise et confortable.
Caractéristiques:
Les gants HyFlex® 48-105 se distinguent par leur légèreté et leur confort exceptionnel grâce à leur doublure en nylon respirant, qui permet une utilisation prolongée sans inconfort. Le revêtement en polyuréthane sur les bouts des doigts assure une tactilité précise, facilitant la manipulation de petits objets dans des conditions sèches. Ces gants industriels légers tricotés sont conçus pour offrir une excellente prise en main et une grande souplesse, garantissant une expérience utilisateur optimale.

Spécifications:
- Matériau de l’enduction : Polyuréthane
- Matériau du support : Nylon
- Modèle de manchette : Poignet tricot
- Jauge : 13
- Sans silicone : Non
- Antistatique : Non
- Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9, 10
- Longueur : 195-240 mm (selon la taille)
- Couleur : Blanc
- Température de lavage : 40 °C.

Normes:
Ce gant est conforme à la norme européenne EN ISO 21420 et à la norme EN 388 avec une classification 003XA qui atteste de sa résistance à la déchirure (3/4). Sa résistance à la coupure ISO EN 13997 est de A.

Informations sur la marque:
Ansell est un leader mondial de solutions de protection individuelle, offrant des gants, vêtements et équipements de sécurité. Fondée en 1905, la marque est reconnue pour son innovation et sa qualité. Ansell conçoit des produits pour divers secteurs, comme l'industrie, la santé et l'alimentaire, tout en respectant les normes de sécurité. L’entreprise intègre des pratiques durables et propose des technologies avancées combinant protection, confort et dextérité. Ansell aide ses clients à améliorer leur sécurité et efficacité, restant une référence dans l’industrie des EPI.

Points forts

- Dextérité accrue grâce à leur revêtement en polyuréthane, permettant une manipulation précise de petits objets ;
- Confort respirant et utilisation prolongée grâce à la doublure en nylon ;
- Prise en main sûre et excellente sensibilité tactile ;
- Faciles à entretenir, avec une température de lavage à 40 °C.

Applications

Les gants HyFlex® 48-105 sont idéaux pour les activités d’assemblage et de montage de composants, en particulier dans des environnements secs. Ils conviennent parfaitement à l’industrie automobile, au secteur de l’après-vente automobile, à l’électronique, au matériel industriel, aux biens d’équipement, ainsi qu’aux secteurs de l’entreposage, de la logistique et du transport. Leur conception légère et tactile en fait un choix privilégié pour les applications légères nécessitant précision et confort.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Taille8
Revêtement des gantspolyuréthane
Niveau de résistance à l'abrasion0
Matière principalenylon
ESDnon
Environnement d'utilisationsec
Couleurnoir
Longueur240 mm
24,24 € HT
/ 12 paires
29,09 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.