Gant manutention générale Ansell 11-816 9, Taille : 09 | Matière principale : Nylon | Niveau de résistance à l'abrasion : 4

HyFlex® 11-816

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Ansell :11-816 9
Rubix :0493-6150973
Fabricant :11816090
EAN :0076490450014
GANT HYFLEX BLEU/NOIR 11816 T9 MOUSSE NITR NYLON SPANDEX UE12
brand logo
brand logo

Résumé technique

Taille9
Revêtement des gantsnitrile
Niveau de résistance à l'abrasion4
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT HYFLEX BLEU/NOIR 11816 T9 MOUSSE NITR NYLON SPANDEX UE12


Les gants HYFLEX 11-816 d'Ansell sont la solution parfaite pour les professionnels qui recherchent confort, dextérité et durabilité. Ces gants légers et polyvalents ont une sensibilité tactile équivalente à une main nue, idéale pour des travaux précis, et leur conception offre à la fois une excellente préhension et une longue durée de vie.

Caractéristiques:
Grâce à la technologie ERGOFORM™ et leur doublure fine, ces gants HYFLEX 11-816 donnent la sensation de travailler main nue et offrent une excellente dextérité, permettant de manipuler de petites pièces avec une grande précision. Le revêtement en mousse nitrile FORTIX™ améliore non seulement la préhension mais aussi la durabilité globale des gants, ce qui les rend parfaits pour une utilisation intensive. Agréables à porter, ils sont à la fois respectueux de la peau et offrent une respirabilité améliorée grâce à leur revêtement fin. Enfin, sans silicone, ils ne contaminent pas le métal avant de le peindre.

Spécifications:
- Matériau de l’enduction : Mousse nitrile FORTIX™
- Matériau du support : Nylon et Spandex
- Modèle de manchette : Poignet tricot
- Jauge : 18
- Sans latex : oui
- Sans silicone : oui
- Antistatique : oui
- Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Longueur : 219-261 mm (selon la taille)
- Couleur : Bleu et noir
- Conditionnement : 12 paires par sachet, 12 sachets par carton.

Normes:
Les gants HYFLEX 11-816 sont conformes à la norme EN 388 avec un niveau de performance 4121A: il offre donc une protection contre l'abrasion (4/4), la coupure (1/4), le déchirement (2/4) et la perforation (1/4). Ils sont également certifiés Oekotex, garantissant l'absence de substances nocives et certifié Dermatest.

Informations sur la marque:
Ansell est un leader mondial dans le domaine des solutions de protection individuelle, proposant une large gamme de produits, notamment des gants, des vêtements et des équipements de sécurité. Fondée en 1893, la marque s'est imposée comme une référence grâce à son engagement envers l'innovation et la qualité. Ansell développe des produits adaptés à divers secteurs, tels que l'industrie, la santé, et l'alimentaire, en veillant à répondre aux exigences de sécurité les plus strictes. L'entreprise met également l'accent sur la durabilité dans son processus de fabrication. Son portefeuille comprend des technologies avancées qui offrent une protection optimale tout en assurant le confort et la dextérité nécessaires pour les travailleurs. Ansell s'engage à accompagner ses clients dans l'amélioration de leur sécurité et de leur efficacité au travail, ce qui lui permet de rester à la pointe de l'industrie des EPI.

Points forts

- Dextérité optimale et sensation de main nue permettant une précision accrue grâce à sa conception ERGOFORM™ ;
- Amélioration de la préhension grâce au revêtement en mousse nitrile FORTIX™ ;
- Confort élevé grâce à la doublure en nylon et Spandex ;
- Revêtement respirant même pendant de longues heures de travail ;
- Protection contre la contamination des surfaces métalliques avant peinture grâce à l'absence de silicone ;
- Durabilité accrue, permettant de réduire la fréquence de remplacement

Applications

Les gants HYFLEX 11-816 sont idéaux pour de nombreuses applications industrielles où la précision, la sécurité et le confort sont essentiels. Ils sont particulièrement recommandés pour l'industrie automobile, le matériel industriel et les biens d’équipement, la métallurgie, les transports, le secteur de l'après-vente automobile, les services publics, ainsi que l'entreposage. Ils permettent de travailler sur des applications telles que la saisie et la fixation de composants dans l'industrie automobile, l'assemblage et le montage de petites pièces mécaniques, la fixation de pièces et de composants dans des environnements de production, la manutention générale dans les entrepôts et les centres de distribution, les opérations de transport et de logistique, l'entretien et la maintenance dans le secteur de l'après-vente automobile, les services publics et le travail dans les collectivités locales, et le travail en entreposage offrant une préhension sûre et un confort durable.
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Taille9
Revêtement des gantsnitrile
Niveau de résistance à l'abrasion4
Matière principalenylon
Matièrenylon|spandex
668,16 € HT
/ 144 paires
801,79 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.