Gants et manchettes anti coupures Ansell 11-772 06, Taille : 06 | Matière principale : Élasthanne | Niveau de résistance à la coupure : 4
HyFlex 11-772 Gant durable à taille moyenne résistante
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ansell :11-772 06
Rubix :0493-6306070
Fabricant :11772060




Résumé technique
| Taille | 6 |
|---|---|
| Niveau de résistance à la coupure | 4 |
| Matière principale | élasthanne |
Documents
Détails articles : GANT HYFLEX 11772 T6
Offre une protection éprouvée ISO D / ANSI A4 contre la coupe et une durabilité durable — aidant à réduire l’impact environnemental sans compromettre la sécurité ou les performances.
Points forts
Innovation avancée en fil : Offre une protection ISO D contre la coupe sans l’inconfort des fibres métalliques ou de verre. Pas de piqûre, pas de casse – juste une protection sûre et confortable dans un modèle léger de calibre 18.
Empreinte carbone plus faible : Réduit les émissions de carbone en utilisant plus de 50 % de polyester recyclé récupéré à partir de bouteilles PET post-consommation*.
Revêtement très durable : Le revêtement PU sans DMF offre jusqu’à 4 × plus de résistance à l’usure que le PU standard, retardant l’exposition du liner et prolongeant la durée de vie du gant.
Certifié Peau Sûr : Sans DMF, silicone et latex — irritants courants dans les gants industriels. Testé et certifié par Dermatest® et OEKO-TEX®.
*1 paire de 11-772 équivaut à 1,48 bouteille en plastique standard (500 ml, PET) **Contre les gants Ansell PU standards avec le même niveau de protection
Empreinte carbone plus faible : Réduit les émissions de carbone en utilisant plus de 50 % de polyester recyclé récupéré à partir de bouteilles PET post-consommation*.
Revêtement très durable : Le revêtement PU sans DMF offre jusqu’à 4 × plus de résistance à l’usure que le PU standard, retardant l’exposition du liner et prolongeant la durée de vie du gant.
Certifié Peau Sûr : Sans DMF, silicone et latex — irritants courants dans les gants industriels. Testé et certifié par Dermatest® et OEKO-TEX®.
*1 paire de 11-772 équivaut à 1,48 bouteille en plastique standard (500 ml, PET) **Contre les gants Ansell PU standards avec le même niveau de protection
Applications
Automotive
Matériel industriel et biens d’équipement
Industrie aérospatiale
Production
Matériel industriel et biens d’équipement
Industrie aérospatiale
Production
Informations techniques
Attributs
| Taille | 6 |
|---|---|
| Niveau de résistance à la coupure | 4 |
| Matière principale | élasthanne |
| Couleur | vert |
| Matière | m a t é r i a u d e l ’ e n d u c t i o n: dmf-free polyurethane<br/>m a t é r i a u d u s u p p o r t: spandex, élastique, polyester recyclé post-consommation |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 713,60 € HT
/ 144 paires
2 056,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours