Gant manipulation fine Ansell 11-600-11, Taille : 11 | Matière principale : Nylon | Niveau de résistance à l'abrasion : 3

HyFlex® 11-600

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Ansell :11-600-11
Rubix :0501-6105311
Fabricant :11600110
GANT HYFLEX BLANC 11600 T11 ENDUIT PU DA P.TRICOT UE12

Résumé technique

Taille11
Revêtement des gantspolyuréthane
Niveau de résistance à l'abrasion3
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT HYFLEX BLANC 11600 T11 ENDUIT PU DA P.TRICOT UE12


Les gants HyFlex® 11-600 offrent une grande sensibilité tactile et une protection efficace pour les manipulations précises et délicates. Dotés d'une bonne résistance à l'abrasion, leur légèreté et leur souplesse garantissent une bonne dextérité et un confort optimal.

Caractéristiques :
Les gants HyFlex® 11-600 facilitent les manipulations fines et réduisent la fatigue des mains grâce à leur légèreté et leur souplesse. Leur revêtement en polyuréthane et leur doublure en nylon offrent à ces gants une sensibilité tactile optimale, idéale pour les manipulations précises. Leur enduction en polyuréthane sur la paume améliore la protection, l’adhérence et la résistance à l’usure. De couleur blanche, ils sont adaptés aux environnements propres et moins salissants. Leur poignet en tricot assure un bon maintien, ce qui réduit la fatigue et limite l'intrusion de poussières ou de débris.

Spécifications :
- Matériau de l’enduction : Polyuréthane
- Matériau du support : Nylon
- Modèle de manchette : Poignet tricot
- Jauge : 15
- Sans silicone : Non
- Antistatique : Non
- Couleur : Blanc
- Température de lavage : 40 °C
- Ansell Earth : ce gant est fabriqué dans une usine certifiée par Intertek pour avoir détourné 99 % des déchets de la décharge et dotée d’un système de gestion de l’environnement accrédité. L'emballage est recyclable. La bande en papier est fabriquée à partir de matières premières issues de sources responsables et les dimensions des cartons d'expédition sont optimisées pour un transport efficace.

Normes :
Ce gant est conforme à la norme européenne EN ISO 21420 et à la norme EN 388 avec une classification 3121A qui atteste de sa résistance à l'abrasion (3/4), à la coupure par tranchage (1/4), à la déchirure (2/4) et à la perforation (1/4). Sa résistance à la coupure ISO EN 13997 est de A.

Informations sur la marque :
ANSELL est un leader mondial dans la conception et la fabrication d'équipements de protection individuelle, notamment des gants, des vêtements et des solutions de protection. Fondée en 1905, la société a su évoluer pour répondre aux exigences de divers secteurs, tels que la santé, l'industrie et l'alimentation. ANSELL se distingue par son engagement envers l'innovation, en développant des produits qui intègrent des technologies avancées pour garantir la sécurité et le confort des utilisateurs. La marque propose une large gamme de gants, adaptés à des applications spécifiques, allant des environnements de travail à risque aux exigences en matière de sécurité alimentaire. ANSELL met également un point d'honneur à respecter des normes élevées de durabilité et de responsabilité sociale, contribuant ainsi à un environnement de travail plus sûr et plus sain.

Points forts

- Sensibilité tactile élevée pour les applications de précision ;
- Légèreté et flexibilité permettant une grande dextérité ;
- Enduction en polyuréthane offrant une bonne adhérence et une résistance à l’abrasion ;
- Conception légère pour un port prolongé et un confort accru ;
- Poignet en tricot pour un ajustement sécurisé et une protection contre les débris.

Applications

Les gants HyFlex® 11-600 sont recommandés pour les activités nécessitant précision et protection, notamment dans l’assemblage et l’inspection de pièces, l’assemblage et le montage de composants, ainsi que le réglage de systèmes et le vissage. Ils conviennent à plusieurs secteurs industriels, dont l’industrie automobile, le matériel industriel et les biens d’équipement, ainsi que la métallurgie.

Informations techniques


Attributs
Taille11
Revêtement des gantspolyuréthane
Niveau de résistance à l'abrasion3
Matière principalenylon
Matièrenylon
538,56 € HT
/ 144 paires
646,27 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.