Gants et manchettes anti coupures Ansell 11-537-8, Taille : 08 | Matière principale : HPPE | Niveau de résistance à la coupure : B

HyFlex® 11-537

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Ansell :11-537-8
Rubix :0493-6178908
Fabricant :11537080
EAN :0076490458478
GANT 8HYFLEX.11-537

Résumé technique

Typegants
Taille8
Niveau de résistance à la coupureb
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT 8HYFLEX.11-537


Les gants Ansell HyFlex® 11-537 allient légèreté, résistance et confort pour la manipulation de pièces coupantes ou abrasives. Conçus pour une utilisation industrielle, ils garantissent une préhension sûre grâce à leur revêtement en mousse nitrile trempée et leurs technologies brevetées.

Caractéristiques :
Ces gants de protection se distinguent par leur combinaison de technologies exclusives destinées à améliorer la sécurité et le confort de l’utilisateur. Leur revêtement en mousse de nitrile trempée sur les trois quarts de la surface et la technologie ANSELL GRIP™ permet une préhension ferme et contrôlée. Le tricotage ZONZ™ Comfort Fit assure un ajustement ergonomique et respirant qui limite la fatigue musculaire, tandis que la doublure ultralégère améliore la dextérité et la liberté de mouvement. Ces gants sans silicone conviennent aux environnements où la propreté de surface est essentielle, en particulier avant les opérations de peinture ou de finition.

Spécifications :
• Construction : tricoté
• Jauge : 18
• Matériau du support : PEHP, fibre de verre, spandex, nylon
• Matériau de l’enduction : mousse nitrile
• Finition : enduction par trempage aux trois quarts
• Couleur de l’enduction : noir
•Modèle de manchette : poignet tricot
• Surface de préhension : Technologie Ansell Grip™
• Antistatique
• Sans latex
• Sans silicone
• Température de lavage : 40 °C

Normes :
• EN 388 +A1 (4X42B) : définit les exigences de performance pour la résistance mécanique des gants de protection : 4/4 pour l'abrasion, 4/4 pour la déchirure, 2/4 pour la perforation et un niveau B/F à la coupure
• EN ISO 21420 : spécifie les exigences générales relatives à la conception, à l’ergonomie, à l’innocuité et au marquage des gants de protection
• Catégorie CE II : classe les gants comme équipement de protection individuelle de catégorie intermédiaire, destiné à protéger contre des risques mécaniques modérés
• Conformité REACH : atteste de la conformité du produit à la réglementation européenne sur les substances chimiques pour garantir l’absence de composants nocifs
• Contact alimentaire conforme : indique que le gant peut être utilisé en toute sécurité dans les environnements où un contact avec les aliments est possible
• Label EcoVadis : certifie la performance de l’entreprise en matière de responsabilité sociale et environnementale

Points forts

• Réduction de la fatigue manuelle grâce au tricot ZONZ™ Comfort Fit
• Dextérité préservée grâce à la doublure ultralégère
• Préhension sûre et contrôlée avec la technologie ANSELL GRIP™
• Longue durée d’utilisation due à la technologie FORTIX™ résistante à l’abrasion
• Protection fiable contre les coupures avec la fibre INTERCEPT™

Applications

Ces gants anti-coupures sont conçus pour les opérations de manutention et d’assemblage dans les environnements où la protection contre les coupures et la précision du geste sont essentielles. Ils sont adaptés à la manipulation de tôles et panneaux, de pièces à bords tranchants ou rugueux, ainsi qu’aux opérations d’inspection et de finition de surfaces. Leur usage est recommandé dans les secteurs de la métallurgie, de la fabrication de matériels industriels et de l’industrie automobile, où la combinaison entre protection et agilité constitue un atout opérationnel majeur.

Informations techniques


Attributs
Typegants
Taille8
Niveau de résistance à la coupureb
Matière principalehppe
Contact alimentaireoui
Niveau de résistance à l'abrasion4
Revêtement des gantsnitrile
Couleurgris
Matièretricoté
1 900,80 € HT
/ 144 paires
2 280,96 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.