Gants et manchettes anti coupures Ansell 11-531-10, Taille : 10 | Matière principale : Fibre de verre | Niveau de résistance à la coupure : B

HyFlex® 11-531

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Ansell :11-531-10
Rubix :0493-6140969
Fabricant :11531100
EAN :10076490458437
GANT HYFLEX 11531 T10

Résumé technique

Typegants
Taille10
Niveau de résistance à la coupureb
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT HYFLEX 11531 T10


Les gants industriels HyFlex® 11-531 d'Ansell assurent une protection efficace contre les coupures tout en offrant une préhension optimisée grâce à leur enduction en mousse nitrile et à la technologie ANSELL GRIP™. Leur conception ergonomique avec la technologie ZONZ™ Comfort Fit réduit la fatigue des mains, les rendant idéaux pour les applications de précision exigeant une grande maniabilité.

Caractéristiques :
Les gants de sécurité HyFlex® 11-531 combinent plusieurs technologies avancées pour répondre aux exigences des professionnels manipulant des matériaux coupants. La technologie ANSELL GRIP™ et l'enduction en mousse de nitrile renforcée améliorent l'adhérence et permettent une manipulation précise des objets. INTERCEPT™ offre une protection efficace contre les coupures et FORTIX™ renforce la résistance à l'abrasion, prolongeant ainsi la durée de vie des gants. Enfin, la technologie ZONZ™ Comfort Fit intègre un fil technique et une conception optimisée des coutures pour améliorer l'agilité et limiter la fatigue des mains. De plus, le poignet tricoté assure un ajustement sécurisé et empêche l'intrusion de débris.

Spécifications :
- Matériau de l’enduction : Mousse nitrile
- Matériau du support : Fibre de verre, Nylon, PEHP, Spandex
- Modèle de manchette : Poignet tricot
- Jauge : 18
- Sans latex : Oui
- Sans silicone : Oui
- Antistatique : Oui
- Couleur : Noir
- Température de lavage : 40 °C.

Normes :
Ce gant est conforme à la norme européenne EN ISO 21420 et à la norme EN 388 avec une classification 4X42B qui atteste de sa résistance à l'abrasion (4/4), à la déchirure (4/4) et à la perforation (2/4). Sa résistance à la coupure ISO EN 13997 est de B. Ce produit répond également aux exigences de conformité pour le contact alimentaire.

Informations sur la marque :
Ansell est un leader mondial dans le domaine des solutions de protection individuelle, proposant une large gamme de produits, notamment des gants, des vêtements et des équipements de sécurité. Fondée en 1893, la marque s'est imposée comme une référence grâce à son engagement envers l'innovation et la qualité. Ansell développe des produits adaptés à divers secteurs, tels que l'industrie, la santé, et l'alimentaire, en veillant à répondre aux exigences de sécurité les plus strictes. L'entreprise met également l'accent sur la durabilité dans son processus de fabrication. Son portefeuille comprend des technologies avancées qui offrent une protection optimale tout en assurant le confort et la dextérité nécessaires pour les travailleurs. Ansell s'engage à accompagner ses clients dans l'amélioration de leur sécurité et de leur efficacité au travail, ce qui lui permet de rester à la pointe de l'industrie des EPI.

Points forts

- Excellente protection contre les coupures grâce à la technologie INTERCEPT™ ;
- Préhension optimisée avec la technologie brevetée ANSELL GRIP™ ;
- Réduction de la fatigue des mains grâce à la technologie ZONZ™ Comfort Fit ;
- Résistance à l’abrasion prolongée avec l’enduction FORTIX™ ;
- Légers et flexibles pour une maniabilité accrue ;
- Poignet tricoté pour un maintien sécurisé et une meilleure protection contre les débris.

Applications

Les gants HyFlex® 11-531 sont conçus pour des environnements industriels où la protection contre les coupures est essentielle. Ils conviennent parfaitement aux secteurs de l'industrie automobile, de la métallurgie et de la fabrication de matériels industriels. Ils sont idéaux pour la manipulation de tôles et de panneaux métalliques, l'assemblage final, l'inspection de pièces et la manipulation de matériaux à bords tranchants ou bruts de coupe.

Informations techniques


Attributs
Typegants
Taille10
Niveau de résistance à la coupureb
Matière principalefibre de verre
Contact alimentaireoui
Niveau de résistance à l'abrasion4
Revêtement des gantsnitrile
Matièresupport vanisé sans coutures à base de fils exploitant la technologie intercept™
1 912,32 € HT
/ 144 paires
2 294,78 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.