Gants et manchettes anti coupures Ansell 11-754-11, Taille : 11 | Matière principale : Nylon | Niveau de résistance à la coupure : D

Gant HyFlex 11-754

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Ansell :11-754-11
Rubix :0493-6191997
Fabricant :11754110
EAN :10076490617438
GANT HYFLEX 11-754 TAILLE 11 EN388 3X41D ECRAN TACTILE
brand logo

Résumé technique

Typegants
Taille11
Niveau de résistance à la coupured
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT HYFLEX 11-754 TAILLE 11 EN388 3X41D ECRAN TACTILE


Doté de la technologie INTERCEPT™ de Ansell, ce gant ultra-fin et léger assure une résistance élevée à la coupure (niveau D) tout en offrant une souplesse et une dextérité exceptionnelles. Le HyFlex 11-754 est compatible avec les écrans tactiles pour plus de productivité.

Caractéristiques:
Ce gant est tricoté avec du polyamide, du Spandex et de l’acier inox en filaments. Avec une jauge 18, le support obtenu est très fin. Une enduction en polyuréthane sur la paume et le bout des doigts garantit une protection efficace contre les risques de coupure et une bonne adhérence. Sa construction anatomique épouse parfaitement les contours naturels de la main, réduisant ainsi la fatigue lors de son utilisation. De plus, ce gant respectueux de la peau a été testé dermatologiquement par Dermatest, assurant un confort optimal pour l'utilisateur. C’est un gant 3 fois plus résistant qu’un gant standard de ce gabarit. De plus, il peut être utilisé avec des écrans tactiles, évitant une perte de temps liée au dégantage à répétition.

Spécifications:
- Matériau du support : nylon, Spandex, acier inox.
- Type d’enduction : trempage paume et bout des doigts.
- Matériau de l'enduction : polyuréthane.
- Modèle de manchette : poignet tricoté.
- Tailles disponibles : du 6 au 12 (tailles européennes).
- Longueur : de 225 à 285 mm selon la taille.
- Couleur : gris.
- Conditionnement : sachet de 12 paires, 12 sachets par carton.

Normes:
Conforme aux normes européennes en vigueur pour les gants de protection. C'est un EPI de catégorie II, certifié CE selon le règlement (UE) 2016/425. Il respecte donc la norme EN 21420 relative aux exigences globales. De plus, ce gant est conforme à la norme EN 388 pour la protection mécanique. Il offre une protection contre l’abrasion de 3/4, la déchirure de 4/4, la perforation de 1/4 et est classé D pour la protection anti-coupure.
Il est classé “Excellent” par Dermatest pour sa tolérance cutanée.

Informations sur la marque:
Depuis plus de 130 ans, Ansell innove en matière de solutions de sécurité et d'équipements de protection individuelle pour les lieux de travail dans les secteurs de la santé et de l'industrie. Chaque jour, plus de 10 millions de travailleurs dans plus de 100 pays utilisent les gants Ansell. La marque est connue pour de nombreuses gammes telles que HyFlex®, GAMMEX®, BioClean®, MICROFLEX® et AlphaTec®.

Points forts

- Résistance élevée à la coupure pour une protection optimale.
- Ultra-fin et léger pour une dextérité maximale.
- Compatible écran tactile pour une productivité accrue.
- Construction ergonomique pour réduire la fatigue des mains.
- Formulation testée dermatologiquement pour plus de confort.

Applications

Le gant HyFlex 11-754 d’Ansell est idéal pour les tâches de manipulation de pièces présentant des risques de coupure importants. Adapté à toutes les industries, ce gant offre une protection fiable et une dextérité exceptionnelle pour des applications telles que l'assemblage, l'inspection de pièces, l'assemblage final et l'application d'agents de finition. Il permet de réaliser des manipulations très fines de matériaux tranchants.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Typegants
Taille11
Niveau de résistance à la coupured
Matière principalenylon
Revêtement des gantspolyuréthane
Matièrenylon, spandex, acier inoxydable
280,68 € HT
/ 12 paires
336,82 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.