Gants et manchettes anti coupures Ansell 11-427-9, Taille : 09 | Matière principale : Polyamide | Niveau de résistance à la coupure : B
HyFlex® 11-427 (ex Puretough™ P3000 Tropique)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ansell :11-427-9
Rubix :0493-6120006
Fabricant :11427090
EAN :10076490054097




Documents
Détails articles : GANT HYFLEX 11427 T9 ENDUCT 3/4 PU GRIS/JAUNE UE12
Les gants de sécurité HyFlex® 11-427 sont conçus pour offrir une protection fiable contre l'abrasion, la coupure et la chaleur de contact jusqu'à 100°C. Grâce à leur conception optimisée, ils assurent une combinaison idéale entre résistance, dextérité et confort pour les tâches exigeantes.
Caractéristiques :
Les gants HyFlex® 11-427 sont dotés d'une enduction robuste en polyuréthane/nitrile, garantissant une résistance élevée à l'abrasion. Cette enduction est fabriquée à l'aide d'un procédé à base d'eau. Ce gant de sécurité offre également une protection accrue contre les coupures grâce à la technologie INTERCEPT™. Leur conception sans silicone limite les risques de contamination des surfaces traitées, ce qui les rend idéaux pour les applications impliquant de la peinture ou des traitements de surface. De plus, grâce à leur formulation sans DMF, ils minimisent les risques sanitaires pour l'utilisateur. Le tissu en fibres haute performance contribue à la résistance thermique du gant, offrant une protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C. Quant à la pastille orange sur le gant, elle permet une identification facile du niveau de protection (B).
Spécifications :
- Matériau de l'enduction : Polyuréthane à base aqueuse et nitrile
- Matériau du support : Polyamide, Fibre de verre
- Modèle de manchette : Poignet tricot
- Jauge : 13
- Sans silicone : Oui
- Antistatique : Oui
- Couleur : Gris et jaune
- Température de lavage : 40 °C.
Normes :
Ce gant est conforme à la norme européenne EN ISO 21420 et à la norme EN 388 avec une classification 4X32B qui atteste de sa résistance à l'abrasion (4/4), à la coupure par tranchage (X/4), à la déchirure (3/4) et à la perforation (2/4). Sa résistance à la coupure ISO EN 13997 est de B.
Le gant répond également à la norme EN 407 avec une classification X1XXXX, attestant de sa résistance à la chaleur de contact de niveau 1 et permettant une exposition de 15 secondes à une température de 100°C.
Ces gants sont également adaptés au contact alimentaire.
Informations sur la marque :
Ansell est un leader mondial dans le domaine des solutions de protection individuelle, proposant une large gamme de produits, notamment des gants, des vêtements et des équipements de sécurité. Fondée en 1893, la marque s'est imposée comme une référence grâce à son engagement envers l'innovation et la qualité. Ansell développe des produits adaptés à divers secteurs, tels que l'industrie, la santé, et l'alimentaire, en veillant à répondre aux exigences de sécurité les plus strictes. L'entreprise met également l'accent sur la durabilité dans son processus de fabrication. Son portefeuille comprend des technologies avancées qui offrent une protection optimale tout en assurant le confort et la dextérité nécessaires pour les travailleurs. Ansell s'engage à accompagner ses clients dans l'amélioration de leur sécurité et de leur efficacité au travail, ce qui lui permet de rester à la pointe de l'industrie des EPI.
Caractéristiques :
Les gants HyFlex® 11-427 sont dotés d'une enduction robuste en polyuréthane/nitrile, garantissant une résistance élevée à l'abrasion. Cette enduction est fabriquée à l'aide d'un procédé à base d'eau. Ce gant de sécurité offre également une protection accrue contre les coupures grâce à la technologie INTERCEPT™. Leur conception sans silicone limite les risques de contamination des surfaces traitées, ce qui les rend idéaux pour les applications impliquant de la peinture ou des traitements de surface. De plus, grâce à leur formulation sans DMF, ils minimisent les risques sanitaires pour l'utilisateur. Le tissu en fibres haute performance contribue à la résistance thermique du gant, offrant une protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C. Quant à la pastille orange sur le gant, elle permet une identification facile du niveau de protection (B).
Spécifications :
- Matériau de l'enduction : Polyuréthane à base aqueuse et nitrile
- Matériau du support : Polyamide, Fibre de verre
- Modèle de manchette : Poignet tricot
- Jauge : 13
- Sans silicone : Oui
- Antistatique : Oui
- Couleur : Gris et jaune
- Température de lavage : 40 °C.
Normes :
Ce gant est conforme à la norme européenne EN ISO 21420 et à la norme EN 388 avec une classification 4X32B qui atteste de sa résistance à l'abrasion (4/4), à la coupure par tranchage (X/4), à la déchirure (3/4) et à la perforation (2/4). Sa résistance à la coupure ISO EN 13997 est de B.
Le gant répond également à la norme EN 407 avec une classification X1XXXX, attestant de sa résistance à la chaleur de contact de niveau 1 et permettant une exposition de 15 secondes à une température de 100°C.
Ces gants sont également adaptés au contact alimentaire.
Informations sur la marque :
Ansell est un leader mondial dans le domaine des solutions de protection individuelle, proposant une large gamme de produits, notamment des gants, des vêtements et des équipements de sécurité. Fondée en 1893, la marque s'est imposée comme une référence grâce à son engagement envers l'innovation et la qualité. Ansell développe des produits adaptés à divers secteurs, tels que l'industrie, la santé, et l'alimentaire, en veillant à répondre aux exigences de sécurité les plus strictes. L'entreprise met également l'accent sur la durabilité dans son processus de fabrication. Son portefeuille comprend des technologies avancées qui offrent une protection optimale tout en assurant le confort et la dextérité nécessaires pour les travailleurs. Ansell s'engage à accompagner ses clients dans l'amélioration de leur sécurité et de leur efficacité au travail, ce qui lui permet de rester à la pointe de l'industrie des EPI.
Points forts
- Excellente résistance à l'abrasion et à la coupure pour une protection accrue ;
- Fibres haute visibilité facilitant l'identification et la sécurité des travailleurs ;
- Protection thermique jusqu'à 100°C grâce aux matériaux résistants à la chaleur pour les applications en environnements chauds ;
- Poignet tricot assurant un bon maintien et un ajustement confortable.
- Fibres haute visibilité facilitant l'identification et la sécurité des travailleurs ;
- Protection thermique jusqu'à 100°C grâce aux matériaux résistants à la chaleur pour les applications en environnements chauds ;
- Poignet tricot assurant un bon maintien et un ajustement confortable.
Applications
Les gants HyFlex® 11-427 sont idéaux pour les industries automobile et chimique, ainsi que pour toute application requérant une protection contre les coupures et la chaleur. Ils conviennent parfaitement aux tâches suivantes :
- Manipulation de tôles et de panneaux tôlés ;
- Manipulation de pièces à bords tranchants ou rugueux ;
- Application de produits d'étanchéité et de retouche ;
- Entretien et maintenance de lignes de production ;
- Chargement et déchargement de camions et véhicules ;
- Manutention de marchandises entrantes et sortantes ;
- Expédition, transport et livraison de marchandises ;
- Maintenance et entretien industriel ;
- Travaux de serrurerie.
- Manipulation de tôles et de panneaux tôlés ;
- Manipulation de pièces à bords tranchants ou rugueux ;
- Application de produits d'étanchéité et de retouche ;
- Entretien et maintenance de lignes de production ;
- Chargement et déchargement de camions et véhicules ;
- Manutention de marchandises entrantes et sortantes ;
- Expédition, transport et livraison de marchandises ;
- Maintenance et entretien industriel ;
- Travaux de serrurerie.
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 9 |
| Niveau de résistance à la coupure | b |
| Matière principale | polyamide |
| Contact alimentaire | oui |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| ESD | non |
| Revêtement des gants | nitrile |
| Matière | support sans coutures à base de fils exploitant la technologie intercept |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
169,56 € HT
/ 12 paires
203,47 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h