Gant manutention générale Ansell 27-805-10, Taille : 10 | Matière principale : Coton | Niveau de résistance à l'abrasion : 4

Hycron® 27-805

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Ansell :27-805-10
Rubix :9804-6000688
Fabricant :27805100
EAN :0076490498771
GANT HYCRON 27805 T10 ENDUIT NITRILE MANCH.SECU UE12
brand logo

Résumé technique

Taille10
Revêtement des gantsnitrile
Niveau de résistance à l'abrasion4
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT HYCRON 27805 T10 ENDUIT NITRILE MANCH.SECU UE12


Ces gants de manutention ActivArmr® Hycron® 27-805 sont conçus pour offrir une protection robuste et durable. Dotés d'une enduction en nitrile, ils offrent une excellente résistance à l'abrasion. Leur doublure en jersey de coton garantit quant à lui un confort optimal pour un port prolongé.

Caractéristiques :
Les gants ActivArmr® Hycron® 27-805 possèdent une enduction en nitrile qui assure une protection optimale et une résistance élevée à l'abrasion, trois fois supérieure à celle des alternatives en cuir standard. Ils sont également parfaitement adaptés aux environnements huileux et graisseux. Leur doublure en jersey de coton offre un confort accru et permet un port prolongé agréable. Leur conception sans silicone garantit l'absence de contamination sur les surfaces manipulées, rendant ces gants appropriés pour l'industrie automobile et la métallurgie.

Spécifications :
- Matériau de l’enduction : Nitrile
- Matériau du support : Jersey coton
- Modèle de manchette : Manchette de sécurité
- Sans latex : Oui
- Sans silicone : Oui
- Antistatique : Oui
- Couleur : Bleu
- Température de lavage : 40 °C.

Normes :
Ce gant de manutention est conforme à la norme européenne EN ISO 21420 et à la norme EN 388 avec une classification 4121B qui atteste de sa résistance à l'abrasion (4/4), à la coupure par tranchage (1/4), à la déchirure (2/4) et à la perforation (1/4). Sa résistance à la coupure ISO EN 13997 est de B.

Informations sur la marque :
Ansell est un leader mondial dans le domaine des solutions de protection individuelle, proposant une large gamme de produits, notamment des gants, des vêtements et des équipements de sécurité. Fondée en 1893, la marque s'est imposée comme une référence grâce à son engagement envers l'innovation et la qualité. Ansell développe des produits adaptés à divers secteurs, tels que l'industrie, la santé, et l'alimentaire, en veillant à répondre aux exigences de sécurité les plus strictes. L'entreprise met également l'accent sur la durabilité dans son processus de fabrication. Son portefeuille comprend des technologies avancées qui offrent une protection optimale tout en assurant le confort et la dextérité nécessaires pour les travailleurs. Ansell s'engage à accompagner ses clients dans l'amélioration de leur sécurité et de leur efficacité au travail, ce qui lui permet de rester à la pointe de l'industrie des EPI.

Points forts

- Résistance à l'abrasion trois fois plus élevée que les alternatives en cuir standard ;
- Confort optimisé grâce à une doublure en jersey de coton respirante et flexible ;
- Conception sans silicone permettant une manipulation propre des surfaces sensibles ;
- Adaptation aux environnements huileux et graisseux pour une meilleure adhérence et protection ;
- Manchette de sécurité offrant une protection complémentaire du poignet.

Applications

Les gants de manutention ActivArmr® Hycron® 27-805 sont particulièrement recommandés pour la manipulation de tôles et de panneaux, les opérations d'assemblage et de transformation des métaux, ainsi que pour la fabrication de moteurs, la manipulation et la finition de pièces structurelles. Ils conviennent ainsi aux secteurs de l'industrie automobile, de la métallurgie, des matériaux industriels et de l'industrie chimique, garantissant une protection efficace dans des conditions exigeantes.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Taille10
Revêtement des gantsnitrile
Niveau de résistance à l'abrasion4
Matière principalecoton
ESDnon
Environnement d'utilisationhuileux ou gras
Conditionnement12
Matièrecoton
63,24 € HT
/ 12 paires
75,89 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.