Gant manutention générale Showa TEMRES 281-7/S, Taille : 07 | Matière principale : Nylon | Niveau de résistance à l'abrasion : 4
Gant polyvalent manutention enduction intégrale PU respirant TEMRES 281
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Showa :TEMRES 281-7/S
Rubix :G376-6093437
Fabricant :TEMRES 281-7/S

Résumé technique
| Taille | 7 |
|---|---|
| Revêtement des gants | polyuréthane |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
Documents
Détails articles : GANT NYLON END. PU TEMRES 281T7 MEMBRANE RESPI. UE10
Le gant SHOWA TEMRES 281 est conçu pour offrir une protection optimale contre l’eau tout en préservant un confort thermique. Doté de la technologie exclusive TEMRES®, il empêche la pénétration de l’eau tout en permettant à la chaleur et à l’humidité corporelles de s’évacuer, assurant ainsi une régulation efficace de la température interne. Sa construction fine et sa doublure sans couture garantissent une grande souplesse et une excellente tactilité. La finition micro-rugueuse au niveau des doigts procure une préhension fiable lors de manipulations en milieu sec ou humide.
Caractéristiques :
Le SHOWA TEMRES 281 se distingue par son design ergonomique qui épouse parfaitement la forme de la main, réduisant la fatigue musculaire et permettant une utilisation prolongée sans inconfort. Sa structure sans couture en nylon offre une excellente respirabilité et limite les irritations cutanées. Le revêtement en polyuréthane garantit une résistance accrue aux liquides et optimise la durabilité du gant. La surface de préhension micro-rugueuse améliore la prise en main des objets, même glissants ou complexes, renforçant ainsi la sécurité et le contrôle durant les manipulations de précision.
Spécifications :
• Type : gant de protection imperméable et respirant
• Longueur : 270 - 290 mm
• Couleur : bleu
• Technologie : TEMRES®
• Matériaux : nylon sans couture, revêtement en polyuréthane
• Surface de préhension : micro-rugueuse
• Matériau : nylon sans couture
• Revêtement : polyuréthane
Normes :
• EN ISO 21420 : exigences générales d’ergonomie, d’innocuité et de confort
• EN 388+A1 (niveau 4121X) : abrasion : niveau 4, coupure par tranchage : niveau 1, déchirure : niveau 2, perforation : niveau 1
• Catégorie II : protection contre les risques intermédiaires
Informations sur la marque :
Showa est une marque de premier plan dans le domaine des gants de protection, reconnue pour son innovation et son expertise technique. Forte de plusieurs décennies d’expérience, la marque se distingue par sa capacité à développer des solutions de protection hautement spécialisées, alliant performance, confort et respect de l’environnement. Showa est pionnière dans l’utilisation de technologies avancées telles que les revêtements en nitrile, le latex sans allergènes et les fibres résistantes aux coupures. L'entreprise s'engage également dans une démarche écoresponsable, en proposant des gants biodégradables pour réduire l'empreinte environnementale. Avec une gamme couvrant de nombreux secteurs, de l’industrie lourde à la maintenance légère, Showa s’efforce de protéger les travailleurs tout en répondant aux exigences les plus strictes en matière de sécurité et de durabilité.
Caractéristiques :
Le SHOWA TEMRES 281 se distingue par son design ergonomique qui épouse parfaitement la forme de la main, réduisant la fatigue musculaire et permettant une utilisation prolongée sans inconfort. Sa structure sans couture en nylon offre une excellente respirabilité et limite les irritations cutanées. Le revêtement en polyuréthane garantit une résistance accrue aux liquides et optimise la durabilité du gant. La surface de préhension micro-rugueuse améliore la prise en main des objets, même glissants ou complexes, renforçant ainsi la sécurité et le contrôle durant les manipulations de précision.
Spécifications :
• Type : gant de protection imperméable et respirant
• Longueur : 270 - 290 mm
• Couleur : bleu
• Technologie : TEMRES®
• Matériaux : nylon sans couture, revêtement en polyuréthane
• Surface de préhension : micro-rugueuse
• Matériau : nylon sans couture
• Revêtement : polyuréthane
Normes :
• EN ISO 21420 : exigences générales d’ergonomie, d’innocuité et de confort
• EN 388+A1 (niveau 4121X) : abrasion : niveau 4, coupure par tranchage : niveau 1, déchirure : niveau 2, perforation : niveau 1
• Catégorie II : protection contre les risques intermédiaires
Informations sur la marque :
Showa est une marque de premier plan dans le domaine des gants de protection, reconnue pour son innovation et son expertise technique. Forte de plusieurs décennies d’expérience, la marque se distingue par sa capacité à développer des solutions de protection hautement spécialisées, alliant performance, confort et respect de l’environnement. Showa est pionnière dans l’utilisation de technologies avancées telles que les revêtements en nitrile, le latex sans allergènes et les fibres résistantes aux coupures. L'entreprise s'engage également dans une démarche écoresponsable, en proposant des gants biodégradables pour réduire l'empreinte environnementale. Avec une gamme couvrant de nombreux secteurs, de l’industrie lourde à la maintenance légère, Showa s’efforce de protéger les travailleurs tout en répondant aux exigences les plus strictes en matière de sécurité et de durabilité.
Points forts
• Technologie TEMRES® assurant l’imperméabilité et la respirabilité simultanées
• Surface de préhension micro-rugueuse offrant une adhérence optimale même sur surfaces glissantes
• Conception ergonomique réduisant la fatigue musculaire
• Doublure sans couture confortable, respectueuse de la peau
• Haute flexibilité et excellente dextérité pour les tâches précises
• Adaptation parfaite à la morphologie de la main
• Surface de préhension micro-rugueuse offrant une adhérence optimale même sur surfaces glissantes
• Conception ergonomique réduisant la fatigue musculaire
• Doublure sans couture confortable, respectueuse de la peau
• Haute flexibilité et excellente dextérité pour les tâches précises
• Adaptation parfaite à la morphologie de la main
Applications
Ce gant de protection est idéal pour de nombreuses activités exigeant une protection contre les liquides tout en préservant confort et préhension. Il est recommandé pour la manipulation de plantes et de légumes, les réparations et l’entretien automobile, la maintenance générale, la pose de tuiles, les interventions en environnement minier, ainsi que pour les opérations de construction et de préparation de pièces complexes.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 7 |
|---|---|
| Revêtement des gants | polyuréthane |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| Matière principale | nylon |
| ESD | non |
| Environnement d'utilisation | humide |
| Conditionnement | 10 |
| Matière | nylon |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
172,90 € HT
/ 10 paires
207,48 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h