Lubrificateur Aventics G652AL0L40A0000

Lubrificateur

Voir les informations techniques

Références

Aventics :G652AL0L40A0000
Rubix :0383-2476040
Fabricant :G652AL0L40A0000
EAN :3661475013024
LUBRIFICATEUR G1/2 METAL VISU EN VERRE

Résumé technique

Matièrealuminium (réservoir)
Diamètre de filetage (pouce)1/2 ''
Débit6500 l/min
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : LUBRIFICATEUR G1/2 METAL VISU EN VERRE


Points forts

-Les débits les plus élevés de l'industrie garantissent aux équipementiers et aux responsables de la maintenance que leurs produits de préparation de l'air optimiseront les performances des machines
De nouvelles brides de plaque d'extrémité de collecteur permettent au technicien de maintenance de mettre le collecteur hors service sans déconnecter la tuyauterie
Les jauges à profil bas, faciles à lire et orientées vers l'avant, améliorent la facilité d'entretien. Ce sont les seuls produits de ce type à proposer ces manomètres sur les vannes d'isolement et les vannes d'échappement lent/rapide
Le régulateur de pression optionnel avec contrôle de débit inverse permet de placer le régulateur entre la vanne et la bouteille - ce qui permet à l'air d'être évacué par le régulateur sans causer de dommages ou réduire la durée de vie
Les indicateurs de plage de pression intégrés optionnels permettent à l'utilisateur de régler facilement les indicateurs de couleur rouge/vert sur la plage de pression souhaitée
Disponible avec une vanne d'échappement de sécurité redondante intégrée pour mettre en œuvre les normes de sécurité sans affecter la productivité. Conforme à la norme ISO 13849, catégorie 3 PLd (niveau de performance)
Disponible avec un capteur de débit d'air intégré compatible IIoT pour surveiller la consommation d'air dans les systèmes pneumatiques. Cela permet d'agir rapidement en cas de détection de fuites, afin d'optimiser la consommation d'énergie, d'éviter les temps d'arrêt des machines et de réduire les coûts

Informations techniques


Attributs
Matièrealuminium (réservoir)
Diamètre de filetage (pouce)1/2 ''
Débit6500 l/min
Pression mini de service0 bar
157,70 € HT
/ unité
189,24 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h