Lubrificateur SMC AFF11C-04BC-S
Séparateur d'eau série AFF
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :AFF11C-04BC-S
Rubix :0338-2500581
Fabricant :AFF11C-04BC-S
Documents
Détails articles : FILTRE EN LIGNE SERIE AFFC
Le séparateur d'eau AFF11C-04BC-S est un filtre de prétraitement qui élimine efficacement les particules solides et l'humidité de l'air comprimé. Il offre un faible différentiel de pression, une grande capacité de filtration et une maintenance facilitée grâce à son bol transparent permettant de surveiller l'état du filtre.
Points forts
Haute efficacité de séparation : capture l’humidité et les particules solides pour un air plus propre.
Faible perte de charge : réduit la consommation d’énergie en minimisant les pertes de pression.
Grande capacité de débit : adapté aux systèmes pneumatiques nécessitant un flux d’air important.
Conception compacte et robuste : idéal pour les environnements industriels exigeants.
Entretien facilité : vidange automatique et remplacement rapide du filtre.
Faible perte de charge : réduit la consommation d’énergie en minimisant les pertes de pression.
Grande capacité de débit : adapté aux systèmes pneumatiques nécessitant un flux d’air important.
Conception compacte et robuste : idéal pour les environnements industriels exigeants.
Entretien facilité : vidange automatique et remplacement rapide du filtre.
Applications
Les séparateurs d’eau de la gamme AFF de SMC sont conçus pour assurer une première étape de filtration efficace dans les systèmes pneumatiques industriels. Ils éliminent efficacement l’eau et les grosses particules présentes dans l’air comprimé, garantissant ainsi une meilleure performance des équipements en aval. Idéal pour les applications nécessitant un air propre et sec, comme dans l'automatisation industrielle, l'usinage, la peinture ou encore les systèmes de contrôle pneumatique.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/2 '' |
|---|---|
| Débit | 2200 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
432,27 € HT
/ unité
518,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
