Lubrificateur SMC ALF400-F04
Lubrificateur A REMPLISSAGE AUTOMATIQUE sèrie ALF
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :ALF400-F04
Rubix :0338-2254890
Fabricant :ALF400-F04
EAN :3618035584081

Documents
Détails articles : LUBRIFICATEUR REMPLISSAGE AUTOMA ALF400-F04
Grâce aux lubrificateurs à remplissage automatique de la série ALF400 - 900, les travaux de lubrification ne sont plus nécessaires ce qui réduit de façon significative l'entretien. Le problème des fuites d'huile est éliminé car l'huile est fournie automatiquement.
Lubrificateur a remplissage automatique serie alf
Informations techniques
Attributs
| Matière | aluminium moulé sous pression |
|---|---|
| Diamètre de filetage (pouce) | g 1/2 '' |
| Débit | 50 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
165,82 € HT
/ unité
198,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours