Lubrifiant Loctite LB 8101, Contenance: 400 ml
Huiles minérales
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Loctite :LB 8101
Rubix :0166-1002121
Fabricant :303134
EAN :5010266264783

Documents
Détails articles : GRAISSE ADHESIVE 8101 AE400ML LOCTITE LB UC12
LOCTITE® LB 8101 est une graisse adhésive de couleur ambre conçue pour la lubrification de mécanismes ouverts. Elle offre une excellente protection contre l’usure, les infiltrations d’eau et les conditions extrêmes de pression et fonctionne efficacement sur une large plage de températures.
Caractéristiques :
Le lubrifiant LOCTITE® LB 8101 est particulièrement adapté aux environnements industriels sollicitant des engrenages ouverts, des vis sans fin, des chaînes ou des câbles. Sa formule à base d’huile minérale, de savon de lithium et d’additifs extrême pression (EP) lui confère une forte adhésion aux surfaces métalliques, même à grande vitesse, réduisant significativement les pertes par projection. Elle résiste à la force centrifuge et préserve les composants de la corrosion et de l’usure, même en présence d’eau. Ce lubrifiant fonctionne dans une plage de températures de service comprise entre -30°C et 170°C. Facile à appliquer sous forme d’aérosol, il permet une lubrification ciblée, propre et efficace sur les zones difficilement accessibles.
Spécifications :
- Technologie : huile minérale et graisse
- Type d'épaississant : savon de lithium
- Aspect : ambre
- Consistance (ISO 6743-99) : NLGI 2
- Pénétration à 25°C (ISO 2137) : 265 à 295 (1/10 mm)
- Point de goutte (ISO 2176) : >250 °C
- Température de fonctionnement : -30 à +170 °C
- Température en pointe : jusqu'à 200 °C
- Charge de soudure (ASTM D2596) : >3900 N
- Indice d’usure (ASTM D2596) : <4 mm
- Usure 1 h / 400 N : 0,6 mm
- Test EMCOR (ISO 11007) : 0/0
- Pression à 20 °C : 3 bars
- Masse pulvérisée : 1,9 g/s
- Propulseur : butane / propane.
Normes :
Ce lubrifiant LOCTITE® LB 8101 est conforme aux normes ISO 2137 et ISO 2176, garantissant la mesure précise de la pénétration et du point de goutte de la graisse. La norme ISO 11007, également respectée, atteste de son excellente performance contre la corrosion dans des conditions d’essai d’eau distillée. Ce produit est également testé selon la norme ASTM D2596 pour évaluer la charge de soudure et l’indice d’usure des graisses lubrifiantes. Bien qu’américaine, cette norme est fréquemment reconnue comme référence de performance technique en Europe.
Informations sur la marque :
LOCTITE®, une marque de Henkel Adhesive Technologies, est reconnue pour ses adhésifs de pointe destinés à l’assemblage et à la maintenance industrielle. LOCTITE® répond aux besoins variés des professionnels en offrant des produits fiables et performants qui optimisent les processus et augmentent l’efficacité opérationnelle. Avec une expertise technique avancée et des certifications rigoureuses, la marque garantit des performances conformes aux standards industriels les plus stricts. LOCTITE® s’engage à développer des solutions novatrices tout en maintenant des critères élevés de qualité et de sécurité.
Caractéristiques :
Le lubrifiant LOCTITE® LB 8101 est particulièrement adapté aux environnements industriels sollicitant des engrenages ouverts, des vis sans fin, des chaînes ou des câbles. Sa formule à base d’huile minérale, de savon de lithium et d’additifs extrême pression (EP) lui confère une forte adhésion aux surfaces métalliques, même à grande vitesse, réduisant significativement les pertes par projection. Elle résiste à la force centrifuge et préserve les composants de la corrosion et de l’usure, même en présence d’eau. Ce lubrifiant fonctionne dans une plage de températures de service comprise entre -30°C et 170°C. Facile à appliquer sous forme d’aérosol, il permet une lubrification ciblée, propre et efficace sur les zones difficilement accessibles.
Spécifications :
- Technologie : huile minérale et graisse
- Type d'épaississant : savon de lithium
- Aspect : ambre
- Consistance (ISO 6743-99) : NLGI 2
- Pénétration à 25°C (ISO 2137) : 265 à 295 (1/10 mm)
- Point de goutte (ISO 2176) : >250 °C
- Température de fonctionnement : -30 à +170 °C
- Température en pointe : jusqu'à 200 °C
- Charge de soudure (ASTM D2596) : >3900 N
- Indice d’usure (ASTM D2596) : <4 mm
- Usure 1 h / 400 N : 0,6 mm
- Test EMCOR (ISO 11007) : 0/0
- Pression à 20 °C : 3 bars
- Masse pulvérisée : 1,9 g/s
- Propulseur : butane / propane.
Normes :
Ce lubrifiant LOCTITE® LB 8101 est conforme aux normes ISO 2137 et ISO 2176, garantissant la mesure précise de la pénétration et du point de goutte de la graisse. La norme ISO 11007, également respectée, atteste de son excellente performance contre la corrosion dans des conditions d’essai d’eau distillée. Ce produit est également testé selon la norme ASTM D2596 pour évaluer la charge de soudure et l’indice d’usure des graisses lubrifiantes. Bien qu’américaine, cette norme est fréquemment reconnue comme référence de performance technique en Europe.
Informations sur la marque :
LOCTITE®, une marque de Henkel Adhesive Technologies, est reconnue pour ses adhésifs de pointe destinés à l’assemblage et à la maintenance industrielle. LOCTITE® répond aux besoins variés des professionnels en offrant des produits fiables et performants qui optimisent les processus et augmentent l’efficacité opérationnelle. Avec une expertise technique avancée et des certifications rigoureuses, la marque garantit des performances conformes aux standards industriels les plus stricts. LOCTITE® s’engage à développer des solutions novatrices tout en maintenant des critères élevés de qualité et de sécurité.
Points forts
- Excellente adhésion sur surfaces métalliques, même à grande vitesse ;
- Protection durable contre l’usure, la corrosion et les infiltrations d’eau ;
- Résistance aux fortes pressions et forces centrifuges ;
- Facilité d’application grâce à son format en spray ;
- Efficacité à basses et hautes températures.
- Protection durable contre l’usure, la corrosion et les infiltrations d’eau ;
- Résistance aux fortes pressions et forces centrifuges ;
- Facilité d’application grâce à son format en spray ;
- Efficacité à basses et hautes températures.
Applications
LOCTITE® LB 8101 est recommandé pour la lubrification de chaînes, engrenages ouverts, vis sans fin et câbles exposés à des conditions sévères. Il est idéal dans les industries où les composants mécaniques sont soumis à des forces élevées, des environnements humides ou de fortes vitesses de rotation. Utilisable en maintenance industrielle, métallurgie, transport ou encore logistique, il apporte une solution fiable et durable pour la protection de leurs mécanismes ouverts.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 400 ml |
|---|---|
| Conditionnement | aérosol |
| Boîtage | carton |
| Température mini | -30 °C |
| Température maxi | 170 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,50 € HT
/ unité
39,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h