Huile de coupe Unil Opal 3490100005963, Contenance: 5000 ml

Coupe TF9

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Unil Opal :3490100005963
Rubix :0606-0190637
HUILE COUPE TF9 BI 5L UE 4

Résumé technique

Contenance5000 ml

Documents

Détails articles : HUILE COUPE TF9 BI 5L UE 4


Huile entière pour usinage sévère.
Huile moyennement visqueuse, de couleur rouge, inodore, spécialement mise au point pour les taraudages difficiles des aciers inoxydables et des aciers doux.
COUPE TF9 permet d'atteindre un remarquable état de surface et de réduite l'usure des tarauds et des filières.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Alkanes, C14-17, chloro
CAS : 85535-85-9

Points forts

Grâce à ses propriétés spécifiques, COUPE TF 9 permet : d'augmenter sensiblement la durée de vie des outils, d'obtenir des états de surface parfaits.

Applications

COUPE TF 9 s'utilise en application au pinceau.
Pour les taraudeuses munies d'une pompe d'arrosage, COUPE TF 9 sera diluée avec une huile fluide afin d'abaisser sa viscosité.

Informations techniques


Attributs
Contenance5000 ml
83,03 HT
/ bidon
99,64 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Contenance