Conteneurs à déchets - Sac KFB G0660-AA, Contenance : 660 l | Type : Poubelle
Housse de conteneurs
Voir les informations techniquesRéférences
KFB :G0660-AA
Rubix :4593-6136376
Détails articles : SACS A DECHETS 660 L PAR 100 10 SACS PAR ROULEAUX
Housse conteneur 660L BD noir standard 1900 x 1400 mm
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 660 l |
|---|---|
| Type | poubelle |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,50 € HT
/ carton
127,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
