Cristal Arme Tcf
Poids | 0.3 |
---|---|
Diamètre intérieur | 19 mm |
Longueur | 25 m |
Domaine de température | -15/+60 °C |
Pression maxi de service | 13 bar |
Diamètre extérieur | 26 mm |
Epaisseur de la matière | 3,5 mm |
Couleur | Incolore |
Rayon de courbure | 87 mm |
Température maxi | 60 °C |
Température mini | -15 °C |
Matière | PVC |
Pression de non éclatement | 40 bar |
En stock; expédié sous 24/48hrs