Peinture de finition Rust-Oleum 2181, Couleur: Gris | Max. Température d'utilisation: 100 °C

Hard Hat Peinture de finition

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Rust-Oleum :2181
Rubix :1133-5055269
EAN :8715743006135
PEINTURE FINITION RAL 7035 GRIS CLAIR AEROSOL 500ML
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Contenance500 ml
Couleurgris
Finitionbrillant
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PEINTURE FINITION RAL 7035 GRIS CLAIR AEROSOL 500ML


Peinture-laque de finition industrielle en aérosol pour tous supports compatibles dont acier et bois, anciennes peintures dures. Rendement très élévé : 3 à 5 m². Sur plastiques ou zinc appliquer au préalable le primaire 2102
Hard Hat® Aérosol de peinture industriel 500ml Gris Clair RAL7035

Points forts

Couche de peinture sans éclaboussure. Excellente qualité de pulvérisation. Pigments de qualité supérieure : garantit le maintien prolongé de la brillance et de la couleur.

Applications

Pour acier non revêtu, bois et béton.
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Contenance500 ml
Couleurgris
Finitionbrillant
Code RAL7035
Max. Température d'utilisation100 °C
Temps de séchage30 min
25,36 € HT
/ unité
30,43 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Couleur

gris

Finition