Peinture de finition Rust-Oleum H2100AEPF/RAL5018, Couleur: Cyan | Max. Température d'utilisation: 100 °C
Peinture de finition
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :H2100AEPF/RAL5018
Rubix :1133-5483716
Fabricant :H2100AEPF/RAL5018

Documents
Détails articles : PEINT. RAL5018 400ML BLEU TURQUO HARD HAT - TEINTES SPECIALES
Aérosol de finition Rust-Oleum Hard Hat RAL 5018 bleu turquoise, 400 ml, pour retouches sur métal, bois et béton. Séchage rapide.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 400 ml |
|---|---|
| Couleur | cyan |
| Code RAL | 5018 |
| Max. Température d'utilisation | 100 °C |
| Temps de séchage | 15 min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
308,43 € HT
/ 9 unités
370,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
