Peinture de finition Rust-Oleum 853.FR.10, Couleur: Blanc
Zinsser® Protection contre les moisissures
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :853.FR.10
Rubix :1133-5339991
EAN :5413436840327

Documents
Détails articles : ZINSSER PERMAWHITE SATIN FR
Primaire et finition 2 en 1 pour les pièces humides et soumises aux condensations. Résistant aux moisissures, lessivable, à séchage rapide. Recouvrable en 2h.
Zinsser® PermaWhite Satin peinture antimoisissure 10L Blanc lumineux
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 10000 ml |
|---|---|
| Couleur | blanc |
| Finition | satin |
| Temps de séchage | 30 min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
444,53 € HT
/ unité
533,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
