Raccord instantané pneumatique Festo KS2-CK-3
Bouchon d'accouplement rapide
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :KS2-CK-3
Rubix :0326-2057546
Fabricant :4091
EAN :4052568018665

Détails articles : CONNECTEUR MALE KS2-CK-3 4091
Fiche mâle KS2-CK-3 pour accouplement de tuyaux à obturation automatique. Diamètre nominal=2 mm, Pression de service plage de température complète=-0,95 - 12 bar, Débit nominal normal=68 l/min, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note sur le fluide de commande et de pilotage=Fonctionnement avec lubrification possible
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton nickelé |
|---|---|
| Raccordement 1 | 4 mm |
| Raccordement 2 | 10 mm |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,67 € HT
/ unité
9,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours