Raccord instantané pneumatique Festo NPQH-D-G14-S6-P10

Raccord enfichable

Voir les informations techniques
Références
Festo :NPQH-D-G14-S6-P10
Rubix :0326-2562640
Fabricant :578363
EAN :4052568060664
RACCORD ENFICHA NPQH-D-G14-S6-P10
Résumé technique
Matièrelaiton/fpm/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1g 1/4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD ENFICHA NPQH-D-G14-S6-P10


Raccord enfichable NPQH-D-G14-S6-P10 Taille=Standard, Diamètre nominal=4 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton/fpm/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1g 1/4
Profilstandard
Raccordement 26
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,00 HT
/ 10 unités
28,80 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours