Références
Festo :QB-1/4-5/32-U
Rubix :0326-2547117
Fabricant :567772
EAN :4052568369927

Détails articles : RACCORD ENFICHA QB-1/4-5/32-U
Raccord enficha qb-1/4-5/32-u
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton nickelé |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/4 |
| Profil | forme droite |
| Raccordement 2 | pour tuyau de ø extérieur 5/32' |
| Température maxi | 60 °C |
| Type | raccord instantané push-in droit |
| Diamètre tube | 3,96875 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,40 € HT
/ 10 unités
52,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours