Raccord à sertir Gates 8G16FDHORX90

Embout

Voir les informations techniques

Références

Gates :8G16FDHORX90
Rubix :A245-2069144
Fabricant :7100-19651-5
EAN :5414465785955
EMBOUT 8G16FDHORX90

Résumé technique

Typemegacrimp®
Raccordement 11/2 ''
Matièreacier (zingué, sans cr(vi))
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT 8G16FDHORX90


Points forts

Adaptateur fileté DIN avec filetage intérieur et joint torique. Cône extérieur de 24°. Série lourde. Arc de 90°.

Applications

Raccord pour tuyaux tressés en fil et en textile.

Informations techniques


Attributs
Typemegacrimp®
Raccordement 11/2 ''
Matièreacier (zingué, sans cr(vi))
Température mini-35 °C
Température maxi100 °C
Exécutionfdhorx90
Diamètre extérieur du tube12 mm
Diamètre de filetage24 mm
363,10 € HT
/ 10 unités
435,72 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h