Références
Gates :5G12FDLORX
Rubix :A245-2068830
Fabricant :7100-19203-5
EAN :5412571533354


Résumé technique
| Type | megacrimp® (en anglais) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 5/16 '' |
| Matière | acier |
Détails articles : EMBOUT 5G12FDLORX
Points forts
Adaptateur fileté DIN avec filetage intérieur et joint torique. Cône extérieur de 24°. Série légère.
Applications
Raccord pour tuyaux tressés en fil et en textile.
Informations techniques
Attributs
| Type | megacrimp® (en anglais) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 5/16 '' |
| Matière | acier |
| Exécution | fdlorx |
| Diamètre extérieur du tube | 8 mm |
| Diamètre de filetage | 18 mm |
| Pression | 380 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,40 € HT
/ 10 unités
164,88 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence