Références
Gates :6G15MDL
Rubix :A245-2069276
Fabricant :7100-19269-5
EAN :5412571534023


Résumé technique
| Type | embout mâle din 24° cône, série légère (megacrimp) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 3/8 '' |
| Matière | acier |
Détails articles : EMBOUT 6G15MDL
Points forts
Filetage extérieur DIN, cylindrique. Cône intérieur 24°. Série légère.
Applications
Raccord pour tuyaux tressés en fil et en textile.
Informations techniques
Attributs
| Type | embout mâle din 24° cône, série légère (megacrimp) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 3/8 '' |
| Matière | acier |
| Exécution | mdl |
| Diamètre extérieur du tube | 10 mm |
| Diamètre de filetage | 22 mm |
| Pression | 413,7 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,70 € HT
/ 10 unités
152,04 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence