Références
Parker :WE08LRCF
Rubix :7826-2405160
Fabricant :WE08LRCF


Résumé technique
| Matière | acier/acier inoxydable |
|---|---|
| Diamètre de filetage | r 1/4 |
| Type | coude mâle à goujon |
Détails articles : COUDE DIN MALE 8L M1/4 CO ACIER ZN PS315 ECROU/BAGUE
Les raccords EO-PSR - Ermeto Original Progressive Stop Ring (selon les normes DIN 3861, DIN 2353) produisent des raccords à haute pression et sans fuite pour tubes, composants de systèmes hydrauliques pour un fonctionnement fiable et sans problème de l'ensemble des unités. Avec sa fonction de base, la fixation progressive contrôlée de l'EO-PSR dans le tube, grâce à sa géométrie interne unique, est parfaite pour une large gamme d'applications, de marchés.
Accessoires inclus : Pré-assemblé avec écrou et bague coupante EO-PSR
Application : Transfert de produits chimiques, transfert de carburant, hydraulique, hydraulique mobile, champs pétrolifères, emballage
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : Tube vers port
Taille de la connexion 1 : 8 mm de diamètre extérieur du tube
Taille de la connexion 1 : 8 mm (diamètre extérieur)
Type de connexion 1 : Cône 24°, mâle
Connexion 1 Type : Cône mâle 24°
Connexion 2 Taille : Filetage R 1/4 pouce
Connexion 2 Taille : R 1/4
Type de connexion 2 : BSPT - conique, mâle
Type de connexion 2 : BSPT mâle - conique
Division : High Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 300, 572
Température maximale du fluide : 300, 572
Pression maximale de fonctionnement : 315
Température ambiante minimale : -40
Température minimale du fluide : -40
Accessoires en option : Pré-assemblé avec écrou et bague de coupe EO-PSR
Série de produits : EO Light
Style de produit : Raccord à goujon
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : Métal
Type de joint : Bord d'étanchéité
Forme : Coude 90°
Spécifications Met : ISO 8434, DIN 3852
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Application : Transfert de produits chimiques, transfert de carburant, hydraulique, hydraulique mobile, champs pétrolifères, emballage
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : Tube vers port
Taille de la connexion 1 : 8 mm de diamètre extérieur du tube
Taille de la connexion 1 : 8 mm (diamètre extérieur)
Type de connexion 1 : Cône 24°, mâle
Connexion 1 Type : Cône mâle 24°
Connexion 2 Taille : Filetage R 1/4 pouce
Connexion 2 Taille : R 1/4
Type de connexion 2 : BSPT - conique, mâle
Type de connexion 2 : BSPT mâle - conique
Division : High Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 300, 572
Température maximale du fluide : 300, 572
Pression maximale de fonctionnement : 315
Température ambiante minimale : -40
Température minimale du fluide : -40
Accessoires en option : Pré-assemblé avec écrou et bague de coupe EO-PSR
Série de produits : EO Light
Style de produit : Raccord à goujon
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : Métal
Type de joint : Bord d'étanchéité
Forme : Coude 90°
Spécifications Met : ISO 8434, DIN 3852
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier/acier inoxydable |
|---|---|
| Diamètre de filetage | r 1/4 |
| Type | coude mâle à goujon |
| Diamètre extérieur du tube | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
401,75 € HT
/ 25 unités
482,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours